แก้ว 51750-tin | รีมเมอร์ตัวกลาง 3 ฟัน 100 องศา 1 3/4 เหล็กดีบุกความเร็วสูง | 4fun8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 51750-TiN Center Reamer 3 ฟัน 100 องศา 1 3/4 ดีบุกเหล็กความเร็วสูง | AD7PNL 4FUN8

KEO 51750-TiN ดอกรีมเมอร์นำศูนย์ 3 ฟัน 100 องศา 1 3/4 ดีบุกเหล็กกล้าไฮสปีด

In Stock
รายการ: AD7PNL รุ่น: 51750-TiNอ้างไขว้: 4FUN8

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿14,101 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์รีมเมอร์
Body Dia1-3 / 4 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม100 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8207600061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 50140 คว้านเซ็นเตอร์ 3 ฟัน 100 องศา 1/4 Hss | AD7PMR 4FUJ8 501401 / 4 "เคลือบผิว1.5 "1 / 4 "-฿629
KEO 50380 Center Reamer 3 ฟัน 100 องศา 3/8 Hss | AD7PMT 4FUJ9 503803 / 8 "เคลือบผิว1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿715
KEO 50120 Center Reamer 3 ฟัน 100 องศา 1/2 Hss | AD7PMU 4FUL1 501201 / 2 "เคลือบผิว2"1 / 4 "1"฿863
KEO 50580 Center Reamer 3 ฟัน 100 องศา 5/8 Hss | AD7PMV 4FUL2 505805 / 8 "เคลือบผิว2.25 "3 / 8 "1"฿1,282
KEO 50340 Center Reamer 3 ฟัน 100 องศา 3/4 Hss | AD7PMW 4FUL3 503403 / 4 "เคลือบผิว2.625 "1 / 2 "1.25 "฿1,710
KEO 51000 คว้านเซ็นเตอร์ 3 ฟัน 100 องศา 1 นิ้ว Hss | AD7PMX 4FUL4 510001"เคลือบผิว2.75 "1 / 2 "1.25 "฿2,788
KEO 51250 Center Reamer 3 ฟัน 100 องศา 1 1/4 Hss | AD7PMY 4FUL 5 512501-1 / 4 "เคลือบผิว2.75 "1 / 2 "1.25 "฿6,195

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 51750-TiN ดอกรีมเมอร์นำศูนย์ 3 ฟัน 100 องศา 1 3/4 ดีบุกเหล็กกล้าไฮสปีด
฿14,101 / หน่วย