KEO Counterbore ปิดโคบอลต์
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55200 | 0.186 " | 3" | #4 | 5 / 32 " | ฿2,446 | |
A | 55203 | 0.205 " | 3" | #5 | 3 / 16 " | ฿2,826 | |
A | 55206 | 0.228 " | 3" | #6 | 7 / 32 " | ฿2,970 | |
A | 55209 | 0.272 " | 3" | #8 | 1 / 4 " | ฿2,932 | |
A | 55215 | 0.382 " | 4.5 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | ฿3,436 | |
A | 55218 | 0.475 " | 4.5 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ฿3,572 | |
A | 55221 | 0.572 " | 5" | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ฿4,151 | |
A | 55227 | 0.757 " | 5" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿5,250 | |
A | 55230 | 0.945 " | 6" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ฿8,144 | |
A | 55233 | 1.187 " | 7" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿11,266 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟฉายมือถือ
- ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน
- ถุงมือตรวจสอบและถุงมือซับ
- ขั้วต่อสายไฟแน่น
- ไส้กรองคาร์บอน
- วงขัดและม้วน
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- ไวร์เวย์
- หลังคา
- HARRIS เคล็ดลับความร้อน
- BUCKHORN INC ฝาสำหรับกล่อง Ag
- KERN AND SOHN น้ำหนักสอบเทียบเดี่ยว
- HOFFMAN Lay In Wireway ข้าม 90 องศา
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1-12 Unf Lh
- GRUVLOK Tees
- ANVIL ปลั๊กสำหรับงานหนักสี่เหลี่ยมเหล็กปลอมแปลง
- HUMBOLDT เครื่องบีบอัดซีรีส์ HCM-5000
- VESTIL ห่วงปิ๊กอัพแบบถอดได้