KEO Countersink, โคบอลต์, 1 ขลุ่ย, มุมรวม 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55431 | 1" | สดใส | 2.75 " | 1 / 2 " | - | ฿3,337 | |
B | 55431-TiN | 1" | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿4,200 | |
A | 55433 | 1-1 / 2 " | สดใส | 2.875 " | 3 / 4 " | - | ฿8,353 | |
C | 55433-TiN | 1-1 / 2 " | ดีบุก | 2/78 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿9,536 | |
A | 55432 | 1-1 / 4 " | สดใส | 2.75 " | 1 / 2 " | - | ฿6,262 | |
B | 55432-TiN | 1-1 / 4 " | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿6,937 | |
C | 55434 | 1-3 / 4 " | สดใส | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿10,102 | |
C | 55434-TiN | 1-3 / 4 " | ดีบุก | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿13,492 | |
B | 55428-TiN | 1 / 2 " | ดีบุก | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,250 | |
A | 55428 | 1 / 2 " | สดใส | 2" | 1 / 4 " | - | ฿1,004 | |
B | 55426-TiN | 1 / 4 " | ดีบุก | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿811 | |
A | 55426 | 1 / 4 " | สดใส | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿678 | |
A | 55424 | 1 / 8 " | สดใส | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿609 | |
B | 55424-TiN | 1 / 8 " | ดีบุก | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿696 | |
C | 55435-TiN | 2" | ดีบุก | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿16,977 | |
C | 55435 | 2" | สดใส | 3.75 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿14,450 | |
A | 55430 | 3 / 4 " | สดใส | 2.625 " | 1 / 2 " | - | ฿2,055 | |
B | 55430-TiN | 3 / 4 " | ดีบุก | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,428 | |
A | 55427 | 3 / 8 " | สดใส | 1.75 " | 1 / 4 " | - | ฿788 | |
B | 55427-TiN | 3 / 8 " | ดีบุก | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿947 | |
A | 55425 | 3 / 16 " | สดใส | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿702 | |
B | 55425-TiN | 3 / 16 " | ดีบุก | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿724 | |
B | 55429-TiN | 5 / 8 " | ดีบุก | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,723 | |
A | 55429 | 5 / 8 " | สดใส | 2.25 " | 3 / 8 " | - | ฿1,339 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โต๊ะทำงานมือถือ
- การทำความสะอาดรถยนต์และแปรงล้างรถ
- centrifuges
- แฟนเรดอน
- เครื่องทดสอบหัวแร้ง
- การป้องกันใบหน้า
- จ่ายปืน
- ถุงขยะและซับใน
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- ทดสอบปั๊ม
- NORTON ABRASIVES ล้อเจียรถ้วยบานแบบที่ 11
- GE LIGHTING บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T12
- RON-VIK เครื่องกรองเส้น
- GUARDAIR เครื่องมือปูพื้นอลูมิเนียม
- PALMGREN หลุมฝังศพ
- GENERAL PIPE CLEANERS เครื่องเจาะโถปัสสาวะชายแบบเหลื่อม
- THOMAS & BETTS H-ก๊อก
- SLOAN รหัสผี
- STEARNS BRAKES เพลาเบรก
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า