เครื่องกรองน้ำ RON-VIK
เครื่องกรองน้ำในท่อของ Ron-Vik เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกรองและกรองเศษขยะที่ลอยอยู่ในท่อในเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องพ่นสารเคมีการเกษตร เครื่องขัดพื้น และตัวกรองล่วงหน้าเพื่อป้องกันวาล์ว ปั๊ม และอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ จากความเสียหาย หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างไนลอนเพื่อป้องกันสารเคมี...s ความชื้นและอุณหภูมิสูงอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | ประเภทการเชื่อมต่อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดท่อ | ท่าเรือ | วัสดุหน้าจอ | อัตราการไหล | วัสดุปะเก็น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5732190 | 125 องศา F | เอฟเอ็นพีที | 3" | 1/2 เอฟเอ็นพีที | 1/2 เอฟเอ็นพีที | เหล็กสแตนเลส 304 | 5 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿2,292 | |
B | 5586390 | ฮิต F | ม.ป.ท | 2" | 3/8 สพป | 3/8 สพป | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿1,152 | |
B | 5586990 | ฮิต F | ม.ป.ท | 2" | 1/2 สพป | 1/2 สพป | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2 กรัมต่อนาที | Viton | ฿1,152 | |
C | 5589190 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 4" | 1-1 / 4 FNPT | 1-1 / 4 FNPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 14.5 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿4,520 | |
D | 7221890 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 3" | 1/2 เอฟเอ็นพีที | 1/2 เอฟเอ็นพีที | เหล็กสแตนเลส 304 | 2 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿1,290 | |
D | 7221590 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 3" | 3/8 เอฟเอ็นพีที | 3/8 เอฟเอ็นพีที | เหล็กสแตนเลส 304 | 1.5 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿1,290 | |
C | 5731590 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 3" | 1/2 เอฟเอ็นพีที | 1/2 เอฟเอ็นพีที | เหล็กสแตนเลส 304 | 5 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿2,270 | |
E | 7221390 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 3" | 1/4 เอฟเอ็นพีที | 1/4 เอฟเอ็นพีที | เหล็กสแตนเลส 304 | 0.5 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿1,290 | |
F | 7221690 | ฮิต F | ม.ป.ท | 3" | 1/2 สพป | 1/2 สพป | เหล็กสแตนเลส 304 | 2 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿1,025 | |
C | 7082190 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 3" | 3/4 เอฟเอ็นพีที | 3/4 เอฟเอ็นพีที | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿2,270 | |
G | 7222190 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 5" | 1-1 / 2 FNPT | 1-1 / 2 FNPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 15 GPM | EPDM | ฿4,716 | |
C | 5587990 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 4" | 1 เอฟเอ็นพีที | 1 เอฟเอ็นพีที | เหล็กสแตนเลส 304 | 8 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿4,141 | |
H | 7222090 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 5" | 1-1 / 2 FNPT | 1-1 / 2 FNPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 15 GPM | EPDM | ฿4,716 | |
I | 5588590 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 4" | 1 เอฟเอ็นพีที | 1 เอฟเอ็นพีที | เหล็กสแตนเลส 304 | 8 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿4,120 | |
G | 5739790 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 3" | 3/8 เอฟเอ็นพีที | 3/8 เอฟเอ็นพีที | เหล็กสแตนเลส 304 | 2 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿1,265 | |
G | 5583290 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 3" | 1/4 เอฟเอ็นพีที | 1/4 เอฟเอ็นพีที | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.5 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿1,745 | |
B | 5585790 | ฮิต F | ม.ป.ท | 2" | 1/4 สพป | 1/4 สพป | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.5 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿1,152 | |
G | 7221990 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 5" | 1-1 / 4 FNPT | 1-1 / 4 FNPT | เหล็กสแตนเลส 304 | 14.5 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿4,520 | |
G | 7221790 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 3" | 1/2 เอฟเอ็นพีที | 1/2 เอฟเอ็นพีที | เหล็กสแตนเลส 304 | 2 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿1,323 | |
F | 7221490 | ฮิต F | ม.ป.ท | 3" | 3/8 สพป | 3/8 สพป | เหล็กสแตนเลส 304 | 1.5 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿1,025 | |
J | 7221290 | ฮิต F | ม.ป.ท | 3" | 1/4 สพป | 1/4 สพป | เหล็กสแตนเลส 304 | 0.5 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿1,025 | |
K | 5733390 | ฮิต F | เอฟเอ็นพีที | 3" | 3/4 เอฟเอ็นพีที | 3/4 เอฟเอ็นพีที | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 กรัมต่อนาที | EPDM | ฿2,292 |
คุณสมบัติ
- เครื่องกรองน้ำในท่อ Ron-Vik เป็นการประกอบส่วนประกอบต่างๆ เช่น ฝา โถ ปะเก็น และลวดตาข่าย
- ส่วนบนสุดของยูนิตเหล่านี้ประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อ MNPT / FNPT สองจุดสำหรับติดท่อขนาด 1/4 ถึง 1-1/2 นิ้ว และทำหน้าที่เป็นทางเข้าและทางออก
- ส่วนชามของยูนิตเหล่านี้มีตัวกรองสำหรับขจัดสิ่งสกปรกออกจากน้ำที่ไหลเข้ามาทางส่วนบน
- การเชื่อมต่อชามบนมีเกลียวค้ำยันเพื่อป้องกันการข้ามเกลียวระหว่างการติดตั้ง
- พวกเขามีปะเก็น EPDM หรือ Viton ตามอุณหภูมิและความเข้ากันได้ของสารเคมีที่จำเป็นสำหรับซีลที่ปิดสนิท ปะเก็นเหล่านี้มีรหัสสีเพื่อให้ระบุได้ง่าย
- ส่วนชามประกอบด้วยตะแกรงลวดสแตนเลสเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกรอง
- เครื่องกรองแบบอินไลน์ Ron-Vik เหล่านี้ควรติดตั้งโดยมีส่วนรองรับที่จำเป็นสำหรับการจัดการความเครียดและการสั่นสะเทือน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.9001
คำถามที่พบบ่อย
มีจุดปลอดภัยใดบ้างที่ต้องปฏิบัติตามขณะใช้งานเครื่องกรองแบบอินไลน์ Ron-Vik เหล่านี้
ไม่ควรใช้ตัวกรองแบบอินไลน์ของ Ron-Vik ในการใช้งานที่ประสบกับแรงดันพุ่งสูงหรือค้อนน้ำ ควรตรวจสอบความเข้ากันได้ทางเคมีของส่วนประกอบต่างๆ ก่อนใช้งานหรือทำความสะอาดอุปกรณ์เหล่านี้
พิกัดแรงดันและอุณหภูมิสูงสุดของเครื่องกรองแบบอินไลน์ Ron-Vik เหล่านี้คือเท่าใด
ตัวกรองแบบอินไลน์ของ Ron-Vik สามารถทนแรงดันได้สูงสุด 100 psi ที่อุณหภูมิสูงสุด 125 องศาฟาเรนไฮต์ และแรงดันสูงสุด 150 psi ที่ 70 องศาฟาเรนไฮต์
วิธีทำความสะอาดตะแกรงลวดในเครื่องกรองแบบอินไลน์ Ron-Vik เหล่านี้
องค์ประกอบตาข่ายลวดที่แนบมาสามารถทำความสะอาดหรือเปลี่ยนได้โดยตรงโดยการเอาชามออกจากด้านบนโดยไม่ต้องถอดทั้งยูนิตออกจากเส้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปืน MIG
- ปั๊มใบพัดไฮดรอลิก
- ฮีตเตอร์พีวีซี / โค้ง
- สารเคลือบพื้น
- ตัวกำหนดตำแหน่งกลอง
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- สกรู
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- มหาดไทยยานยนต์
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- TENNANT ถุงสูญญากาศ
- NOTRAX Rib 'n' Roll ซี่โครงกว้างอุตสาหกรรม Mattings
- PASS AND SEYMOUR LS ซีรี่ส์ CFL/LED/หรี่ไฟหลอด
- SPEARS VALVES Double Containment Access Tees ตาราง CPVC 80 x CPVC ตาราง 80
- MORSE DRUM ถั่วลิสง
- VESTIL DLT Series แหนบยกตายสำหรับงานหนัก
- GROVE GEAR Quill Input Inline Helical ลดขนาด R867
- BOSTON GEAR 8 Diametral Pitch เกลียวเอียงเกียร์
- BROWNING เฟืองโซ่คู่เจาะขั้นต่ำเหล็กสำหรับโซ่หมายเลข 160