Ron-Vik 5588590 (6UJL4) เครื่องกรองแบบอินไลน์เหมาะสำหรับการกรองและกรองเศษขยะที่ลอยอยู่ในท่อที่มีน้ำในเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เครื่องพ่นทางการเกษตร เครื่องขัดพื้น และตัวกรองขั้นต้น ตัวกรองแบบอินไลน์ Ron-Vik นี้ปกป้องวาล์ว ปั๊ม และอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ จากความเสียหาย
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Ron-Vik 5588590 เครื่องกรองแบบอินไลน์ผลิตขึ้นจากการประกอบส่วนบน โถ ปะเก็น และลวดตาข่าย
- ด้านบนของตัวเครื่องประกอบด้วยช่องต่อ FNPT ขนาด 1 นิ้ว XNUMX ช่องเพื่อทำหน้าที่เป็นทางเข้าและทางออก
- ส่วนโถของเครื่องมีตัวกรองสำหรับขจัดเศษขยะจากน้ำที่ไหลเข้ามาทางส่วนบน
- ข้อต่อด้านบนมีเกลียวค้ำยันเพื่อป้องกันไม่ให้เกลียวระหว่างการติดตั้งและปะเก็น Viton สำหรับการซีลที่แน่นด้วยของเหลว
- ส่วนโถประกอบด้วยตะแกรงลวดสแตนเลสแบบกรงมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกรอง
- หน่วยนี้มีโครงสร้างไนลอนเพื่อป้องกันสารเคมี ความชื้น และอุณหภูมิสูง
- องค์ประกอบตาข่ายลวดที่แนบมาสามารถทำความสะอาดหรือเปลี่ยนได้โดยตรงโดยการเอาชามออกจากด้านบนโดยไม่ต้องถอดทั้งยูนิตออกจากเส้น
- เครื่องกรองแบบอินไลน์ Ron-Vik นี้สามารถติดตั้งในทิศทางใดก็ได้โดยมีการรองรับที่เพียงพอเพื่อจัดการกับความเครียดและการสั่นสะเทือนที่ไม่เหมาะสม
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ค่าความดันและอุณหภูมิสูงสุดของเครื่องกรองแบบอินไลน์ Ron-Vik นี้คืออะไร?
A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) ตัวกรองแบบอินไลน์สามารถทนต่อแรงดันสูงสุด 100 psi ที่อุณหภูมิสูงสุด 125 องศา F และแรงดันสูงสุด 150 psi ที่ 70 องศา F
ถาม: อัตราการไหลของเครื่องกรองแบบอินไลน์ Ron-Vik 5588590 คืออะไร?
A. เครื่องกรองแบบอินไลน์ Ron-Vik มีอัตราการไหล 8 gpm
ถาม ขนาดตาข่ายกรองในเครื่องกรองแบบอินไลน์ Ron-Vik นี้คืออะไร?
A. เครื่องกรองแบบอินไลน์ Ron-Vik 5588590 (6UJL4) มีตะแกรงขนาด 48 เมช และพิกัด 305 ไมครอน