KEO Countersink / Deburring Tool, Cobalt, 0 Flute, 60 Degree Included Angle
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | กำลังการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53505 | 1" | 19/64 ถึง 27/32 " | 3" | 3 / 8 " | 1.5 " | ฿2,657 | |
A | 53506 | 1-1 / 4 " | 27/64 to 1-3/32" | 3.5 " | 1 / 2 " | 1.5 " | ฿6,473 | |
A | 53502 | 1 / 2 " | 11/64 ถึง 29/64 " | 2" | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿1,368 | |
A | 53504 | 3 / 4 " | 1/4 ถึง 45/64 " | 2.75 " | 3 / 8 " | 1.375 " | ฿2,132 | |
A | 53501 | 3 / 8 " | 5/32 ถึง 11/32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ฿1,076 | |
A | 53503 | 5 / 8 " | 3/16 ถึง 37/64 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 1.375 " | ฿1,523 | |
A | 53500 | 5 / 16 " | 7/64 ถึง 9/32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1.25 " | ฿939 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Bar Pipe และ L Clamps
- ตัวจับเวลาสวิตช์ผนังแบบเสียบปลั๊ก
- จอแสดงผล PLC และแผงสัมผัส
- เครื่องทำน้ำอุ่นอาบน้ำที่ปนเปื้อน
- แผ่นสแตนเลสพรุน
- ข้อต่อท่อ
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- บัลลาสต์
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- ZURN การเปลี่ยนข้อต่อ
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T4, 12V
- SIEMENS ตัวกระตุ้นแบบลอยตัว
- DYNALON ขวดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
- PROTO ซ็อกเก็ตผลกระทบแบบยืดหยุ่น ขนาดไดรฟ์ 1/4 นิ้ว
- BIL-JAX ชุดขยายความสูง
- ZSI-FOSTER Beta Heavy, เม็ดมีดยาง, ตัวยึด C-Rail ที่สมบูรณ์
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงแยกไดรฟ์ 575V หลัก
- PLEWS-LUBRIMATIC คอยล์สายเบรค
- VESTIL รถบรรทุกดิน