KEO Countersinks เหล็กความเร็วสูง 4 ขลุ่ย 82 องศารวมมุม
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | กำลังการตัด | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51128 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | เคลือบผิว | 2.875 " | 3 / 4 " | ฿7,551 | |
A | 51128-TIN | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | ดีบุก | 2.875 " | 3 / 4 " | ฿8,739 | |
A | 51148 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | เคลือบผิว | 2.75 " | 1 / 2 " | ฿5,452 | |
A | 51148-TIN | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | ฿6,395 | |
A | 51348-TIN | 1-3 / 4 " | 1-3 / 4 " | ดีบุก | 3" | 3 / 4 " | ฿10,784 | |
A | 51348 | 1-3 / 4 " | 1-3 / 4 " | เคลือบผิว | 3" | 3 / 4 " | ฿9,919 | |
A | 52008-TIN | 2" | 2" | ดีบุก | 3.25 " | 3 / 4 " | ฿15,882 | |
A | 52008 | 2" | 2" | เคลือบผิว | 3.25 " | 3 / 4 " | ฿13,232 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Gage Blocks / Clamps Surveillance Masters
- ฐานแบบพกพารอกพื้นที่อับอากาศ
- ตัวแยกสายกระแสไฟ AC
- แผ่นเตะประตู
- สีย้อมและชุดตรวจสอบ
- ท่อไฮโดรลิค
- การกระจาย
- น้ำมันหล่อลื่น
- อุปกรณ์กลาง
- สิ่งห่อหุ้ม
- ARC ABRASIVES แผ่นสำรองดิสก์ผ้า
- ALPHA FITTINGS Universal Flow Control ขนาดท่อ 3/8 "
- REESE ชุดควบคุมเบรก Dodge
- LITTLE GIANT รถเข็นในสวน 1200 ปอนด์
- LAB SAFETY SUPPLY อะแดปเตอร์ท่อโฟม 3-15 / 16 นิ้ว
- COOPER B-LINE B364 ซีรี่ส์ มุมปิดสี่รู
- BALDOR MOTOR มอเตอร์สำหรับงานสกปรก, ที่วางเท้า, TEFC, สามเฟส
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน แคลมป์ UPS 90 องศา
- STANLEY ระดับไอบีม
- FANTECH ตัวเชื่อมต่อซีรี่ส์ปีงบประมาณ