จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 51128-TIN Countersinks 4 Fl 82 Degrees 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TBM 33UR82

KEO 51128-TIN Countersinks 4 ชั้น 82 องศา 1-1/2 นิ้ว Hss Tin

In Stock
รายการ: AG3TBM รุ่น: 51128-TINอ้างไขว้: 33UR82
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
฿9,338 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1-1 / 2 "
กำลังการตัด1-1 / 2 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม82 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.875 "
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนศูนย์รีมเมอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)7.94
ความยาวเรือ (ซม.)7.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207600061

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัดเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
KEO 51128 เคาเตอร์ซิงค์ 4fl 82 องศา 1-1 / 2 นิ้วไม่เคลือบผิว | AG3TBL 33UR81 511281-1 / 2 "1-1 / 2 "เคลือบผิว2.875 "3 / 4 "฿7,551
KEO 51148 เคาเตอร์ซิงค์ 4fl 82 องศา 1-1 / 4 นิ้วไม่เคลือบผิว | AG3TBT 33UR87 511481-1 / 4 "1-1 / 4 "เคลือบผิว2.75 "1 / 2 "฿5,452
KEO 51148-TIN Countersinks 4 Fl 82 Degrees 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TBU 33UR88 51148-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "ดีบุก2.75 "1 / 2 "฿6,395
KEO 51348 เคาเตอร์ซิงค์ 4fl 82 องศา 1-3 / 4 นิ้วไม่เคลือบผิว | AG3TCE 33UR98 513481-3 / 4 "1-3 / 4 "เคลือบผิว3"3 / 4 "฿9,919
KEO 51348-TIN Countersinks 4 Fl 82 Degrees 1-3 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCF 33UR99 51348-TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "ดีบุก3"3 / 4 "฿10,896
KEO 52008 Countersinks 4fl 82 องศา 2 นิ้ว Hss ไม่เคลือบผิว | AG3TDA 33UT18 520082"2"เคลือบผิว3.25 "3 / 4 "฿13,232
KEO 52008-TIN Countersinks 4 Fl 82 Degree 2 Inch Hss Tin | AG3TDB 33UT 19 52008-TIN2"2"ดีบุก3.25 "3 / 4 "฿15,882

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 51128-TIN Countersinks 4 ชั้น 82 องศา 1-1/2 นิ้ว Hss Tin
฿9,338 / หน่วย