KEO มิลลิ่งคัตเตอร์เหล็กความเร็วสูง
สไตล์ | รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความกว้างของใบหน้า | รวมมุม | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75156 | 1.875 " | 13 / 16 " | ° 60 | 12 | 3.25 " | 7 / 8 " | ฿14,318 | |
A | 75044 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | ° 45 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ฿3,563 | |
A | 75046 | 1 / 2 " | 7 / 32 " | ° 60 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ฿3,809 | |
A | 75206 | 2.5 " | 1.125 " | ° 60 | 12 | 3.75 " | 1" | ฿21,005 | |
A | 75186 | 2.25 " | 1 1 / 16 " | ° 60 | 12 | 3.75 " | 1" | ฿17,081 | |
A | 75184 | 2.25 " | 11 / 16 " | ° 45 | 12 | 3.75 " | 1" | ฿16,438 | |
A | 75064 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ° 45 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ฿4,535 | |
A | 75066 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ° 60 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ฿3,965 | |
A | 75034 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ° 45 | 6 | 2.125 " | 3 / 8 " | ฿3,291 | |
A | 75036 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ° 60 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ฿3,548 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมุดย้ำ
- อะไหล่เครื่องซักผ้า
- วาล์วแกน
- ซ้อนอุปกรณ์คอนเทนเนอร์
- ระบบตาข่าย
- ท่อนิวเมติกส์
- ใบพัดลมและใบพัด
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- ไฟฉุกเฉิน
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- INGERSOLL-RAND Air Random Orbital Sander พร้อมแผ่นไวนิล 6 "
- TENNSCO หน่วยเริ่มต้นชั้นจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
- HONEYWELL สหภาพการบีบอัด
- APPROVED VENDOR Clamps
- UNISTRUT บันได
- APOLLO VALVES 77-100 Series Full Port NPT บอลวาล์วสีบรอนซ์
- SMC VALVES กระบอกสูบนำซีรีส์ Cy2S
- VESTIL DWB Series ไม้กั้นคำเตือนประตูเหนือศีรษะแบบประหยัด
- VESTIL ชุดเหล็กพยุงเท้าแขนสำหรับงานปานกลางซีรีส์ MB
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman