Keo 75066 | คัตเตอร์มิลลิ่ง Hss 8t Rh 5/16 นิ้ว หน้า | 33ux48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 75066 คัตเตอร์มิลลิ่ง Hss 8t Rh 5/16 Inch Face | AG3TXX 33UX48

KEO 75066 หัวกัด Hss 8t Rh หน้า 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3TXX รุ่น: 75066ข้ามอ้างอิง: 33UX48
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
฿3,978 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดมิลลิ่ง
เครื่องตัด Dia3 / 4 "
ความกว้างของใบหน้า5 / 16 "
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
รวมมุม60 องศา
มือซ้าย / ขวามือขวา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนชิ้น1
จำนวนฟัน8
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.125 "
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia3 / 8 "
ประเภทของฟันตรง
ชนิดภาพเขียนประกบกัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8207706060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเครื่องตัด Diaความกว้างของใบหน้ารวมมุมจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
KEO 75064 คัตเตอร์มิลลิ่ง Hss 8t Rh 3/16 Inch Face | AG3RJF 33UL75 750643 / 4 "3 / 16 "45 องศา82.125 "3 / 8 "฿4,535
KEO 75034 คัตเตอร์มิลลิ่ง Hss 6t Rh 1/8 Inch Face | AG3TXT 33UX44 750343 / 8 "1 / 8 "45 องศา62.125 "3 / 8 "฿3,291
KEO 75036 หัวกัด Hss 8t Rh 2-1 / 8 นิ้ว L | AG3TXU 33UX 45 750363 / 8 "3 / 16 "60 องศา82.125 "3 / 8 "฿3,555
KEO 75044 คัตเตอร์มิลลิ่ง Hss 8t Rh 1/8 Inch Face | AG3TXV 33UX 46 750441 / 2 "1 / 8 "45 องศา82.125 "3 / 8 "฿3,563
KEO 75046 หัวกัด Hss 8t Rh 7/32 นิ้วหน้า | AG3TXW 33UX47 750461 / 2 "7 / 32 "60 องศา82.125 "3 / 8 "฿3,809
KEO 75156 คัตเตอร์มิลลิ่ง Hss 12t 13 / 16in Face | AG3TYD 33UX54 751561.875 "13 / 16 "60 องศา123.25 "7 / 8 "฿14,318
KEO 75184 คัตเตอร์มิลลิ่ง Hss 12t 11 / 16in Face | AG3TYE 33UX55 751842.25 "11 / 16 "45 องศา123.75 "1"฿16,438

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 75066 หัวกัด Hss 8t Rh หน้า 5/16 นิ้ว
฿3,978 / หน่วย