เครื่องชั่งนับจำนวนซีรีส์ KERN AND SOHN CPE
สไตล์ | รุ่น | เส้นตรง | การอ่าน | น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ) | น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ) | หน่วย | การชั่งน้ำหนักความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีพีอี 15K-3 | +/-0.0015กก | 0.5g | 250mg | 2.5g | กรัม, กก | 15กิโลกรัม | ฿10,996 | |
B | ซีพีอี 6K-3 | +/- 0.8 ก | 0.2g | 100mg | 1g | g | 6000g | ฿10,996 | |
C | ซีพีอี 30K-3 | +/- 3 ก | 1g | 500mg | 5g | Kg | 30000g | ฿10,996 |
เครื่องชั่งนับจำนวนรุ่น CPE
เครื่องชั่งนับจำนวน Kern & Sohn CPE Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อนับชิ้นส่วนหรือสิ่งของขนาดเล็กอย่างแม่นยำ จากนั้นจึงคำนวณผลรวมตามน้ำหนักที่ทราบของแต่ละรายการ เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่เหล่านี้มีน้ำหนักเบาในการออกแบบ ช่วยให้ใช้งานและพกพาได้ง่ายในหลายสถานที่ เช่น การผลิต คลังสินค้า หรือการขนส่ง มีจอแสดงผลสามจอเพื่อระบุน้ำหนัก น้ำหนักอ้างอิง และจำนวนชิ้นทั้งหมดพร้อมกัน หน่วยเหล่านี้ยังใช้เทคนิคตรวจสอบการชั่งน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักสิ่งของและเปรียบเทียบน้ำหนักกับเป้าหมายหรือพิกัดความเผื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากวัตถุอยู่ในระยะที่ออกแบบไว้ ระบบอาจให้สัญญาณแสง (เช่น ไฟ LED สีเขียว) หรือสัญญาณอะคูสติก (เสียงบี๊บหรือเสียง) เพื่อระบุผู้ใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกนี้โดยทั่วไปใช้สำหรับการแบ่งส่วน การจ่าย และการคัดแยก ซึ่งสิ่งของต้องเป็นไปตามเกณฑ์น้ำหนักเฉพาะ มีการรวมเข้ากับอินเทอร์เฟซ RS-232 เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับระบบสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การสร้างฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความเย็น A / C
- มอเตอร์ตะกั่วตัดการเชื่อมต่อ
- เคล็ดลับการบัดกรี
- A / C อ้างอิงทำความสะอาดและขจัดตะกรัน
- อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วของ UV
- วงล้อท่อ
- ระบบทางเดินหายใจ
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- จุดที่มีการขัดถู
- TOUGH GUY หัวแปรง Flow Thru
- APPROVED VENDOR หุ้นเปล่า
- STANLEY ค้อนวิศวกรไฟเบอร์กลาส
- APPROVED VENDOR Coupler ด่วน
- SQUARE D ซีรีส์ QOU, ยูนิตเมาท์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- SKB เคสป้องกัน 38 43/64 นิ้ว
- ACROVYN มุมด้านใน กันกระแทก อัลมอนด์
- GENERAL PIPE CLEANERS Mini Rooter Pro Series น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- Cementex USA ชุดลูกบ๊อกซ์เมตริก ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
- ANSELL ถุงมือกันไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีแดง