KERN AND SOHN FXN-N Series เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ
สไตล์ | รุ่น | เส้นตรง | ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ) | น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ) | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟเอ็กซ์เอ็น 3K-4N | +/-0.001กก | 236 มม. x 195 | 500mg | 5g | 195 มม | 236 มม | ฿21,076 | |
B | เอฟเอ็กซ์เอ็น 6K-3N | +/-0.002กก | 238 มม. x 198 | 1g | 10g | 198 มม | 238 มม | ฿21,076 | |
C | เอฟเอ็กซ์เอ็น 10K-3N | +/-0.004กก | 235 มม. x 195 | 2g | 20g | 195 มม | 235 มม | ฿21,076 | |
D | เอฟเอ็กซ์เอ็น 30K-3N | +/-0.01กก | 236 มม. x 199 | 5g | 50g | 199 มม | 236 มม | ฿21,076 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วิดีโอการฝึกอบรม
- แฟนทั้งบ้าน
- อุปกรณ์จัดเก็บโครงโลหะ
- โคมไฟทางการแพทย์
- อุปกรณ์ขัดพื้น
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- อลูมิเนียม
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- Spacers และ Standoffs
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Tap and Hex Die Set, เมตริก, เหล็กดิบ
- MUELLER STREAMLINE ชุดสายสารทำความเย็น
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series เต้ารับเกรดโรงพยาบาล
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 2000 ไมครอน ซีลไวตัน
- ANVIL ทีออฟลดแรงเหวี่ยง Class 125 เหล็กหล่อ
- MARTIN SPROCKET สิ่วแหลม
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อใบมีดตรง
- TENNSCO โพสต์แคปชั่น
- WEG ตัวเก็บประจุ RCP ซีรี่ส์
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BD, ขนาด 821, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow