เคิร์นและโซห์น Fxn 3k-4n | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 3กก. การชั่งน้ำหนัก 0.5g การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN FXN 3K-4N Bench Scale, สูงสุด 3กก. การชั่งน้ำหนัก 0.5g การอ่านค่า | CE8JUW

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ FXN 3K-4N สูงสุด 3Kg การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.5g

In Stock
รายการ: CE8JUW รุ่น: FXN 3K-4N

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿21,076 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
แบตเตอรี่4 x 1.5V ขนาด D
แบตเตอรี่สำรอง200 ชม.
ความกว้างของกรณี240mm
ขนาดตัวเลข25mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ขนาดที่อยู่อาศัย240 x 280 x 120 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย120 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย280 มม
เส้นตรง+/-0.001กก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม95%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม-10 องศา ค
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-fxn-3k-4n.pdf
การอ่าน0.5g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม236 มม. x 195
การทำสำเนาได้0.0005Kg
เวลาชำระวินาที 2
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)500mg
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)5g
หน่วยกรัม, กิโลกรัม, ปอนด์, ออนซ์
การชั่งน้ำหนักความจุ3กิโลกรัม
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว195 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว236 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.96
ความสูงของเรือ (ซม.)22.5
ความยาวเรือ (ซม.)36.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นตรงขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยมน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิวการชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิวราคา
KERN AND SOHN FXN 10K-3N เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 15กก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 2g | CE8JUR เอฟเอ็กซ์เอ็น 10K-3N+/-0.004กก235 มม. x 1952g20g195 มม235 มม฿21,076
KERN AND SOHN FXN 30K-3N เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 30กก. การชั่งน้ำหนัก 5g การอ่านค่า | CE8JUU เอฟเอ็กซ์เอ็น 30K-3N+/-0.01กก236 มม. x 1995g50g199 มม236 มม฿21,076
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ KERN AND SOHN FXN 6K-3N สูงสุด 6Kg การชั่งน้ำหนัก 1g การอ่านค่า | CE8JUY เอฟเอ็กซ์เอ็น 6K-3N+/-0.002กก238 มม. x 1981g10g198 มม238 มม฿21,076

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ FXN 3K-4N สูงสุด 3Kg การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.5g
฿21,076 / หน่วย