เครื่องชั่งแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมซีรีส์ KERN และ SOHN KGP
สไตล์ | รุ่น | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | เส้นตรง | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ) | น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ) | ขนาดแท่นชั่ง | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | กกพ.6K-4 | 230 มม | +/-0.0008กก | 120 มม | 230 มม. x 230 | 200mg | 2g | 230 x 230 x 120 มม | 230 มม | ฿22,680 | |
B | กกพ.10K-4 | 300 มม | +/-0.002กก | 120 มม | 300 มม. x 240 | 500mg | 5g | 300 x 240 x 120 มม | 240 มม | ฿23,710 | |
C | เคจีพี 6K-4L | 300 มม | +/-0.0008กก | 128 มม | 300 มม. x 240 | 200mg | 2g | 300 x 240 x 128 มม | 240 มม | ฿23,710 | |
D | กกพ.30K-3 | 300 มม | +/-0.004กก | 120 มม | 300 มม. x 240 | 1g | 10g | 300 x 240 x 120 มม | 240 มม | ฿23,710 | |
E | เคจีพี 10K-4L | 400mm | +/-0.002กก | 128 มม | 400 มม. x 300 | 500mg | 5g | 400 x 300 x 128 มม | 300 มม | ฿25,772 | |
F | เคจีพี 30K-3L | 400mm | +/-0.004กก | 128 มม | 400 มม. x 300 | 1g | 10g | 400 x 300 x 128 มม | 300 มม | ฿26,803 | |
G | กกพ.60K-3 | 400mm | +/-0.008กก | 128 มม | 400 มม. x 300 | 1g | 10g | 400 x 300 x 128 มม | 300 มม | ฿27,834 | |
H | กกพ.100K-3 | 500 มม | +/-0.02กก | 137 มม | 500 มม. x 400 | 5g | 50g | 500 x 400 x 137 มม | 400 มม | ฿30,927 | |
I | เคจีพี 60K-3L | 500 มม | +/-0.008กก | 137 มม | 500 มม. x 400 | 2g | 20g | 500 x 400 x 137 มม | 400 มม | ฿30,927 | |
J | เคจีพี 100K-3L | 650 มม | +/-0.02กก | 142 มม | 650 มม. x 500 | 5g | 50g | 650 x 500 x 142 มม | 500mm | ฿42,267 | |
K | เคจีพี 300K-2L | 650 มม | +/-0.03กก | 142 มม | 650 มม. x 500 | 10g | 100g | 650 x 500 x 142 มม | 500mm | ฿44,844 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ลดความเร็วและอุปกรณ์ขับเคลื่อนเกียร์
- นิวเมติกวาล์วกระตุ้น
- ตู้คอนเทนเนอร์ Sharps
- เครื่องตัดหัวสปริงเกลอร์
- เครื่องมือกลึงเกลียว
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- ลวดสลิง
- Tensioners และ Tighteners
- เหล็กหล่อ
- คู่มือการใช้งาน
- HONEYWELL Long Roller Lever Actuator สวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมียม
- WAHL เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลรีโมท Rtd -328-1472f
- DORIAN เครื่องมิลลิ่ง Knurling Tool
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw-pe 4 นิ้ว
- MSA Visor โพลีคาร์บอเนตสีเขียว
- MALIN CO. Lockwires การบินและอวกาศสแตนเลส
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GT, เม็ดมีด, ตลับลูกปืน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDTS
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-L, ขนาด 852, ตัวลดเกียร์หนอนตัวหนอน Ironman