เครื่องชั่งความแม่นยำสูง KERN AND SOHN PLJG Series
สไตล์ | รุ่น | น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ) | ค่าการสอบเทียบ | ขนาดที่อยู่อาศัย | เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวการชั่งน้ำหนัก | ความสูงที่อยู่อาศัย | เส้นตรง | น้ำหนักขั้นต่ำ | เวลาชำระ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLJ 720-3:XNUMX | - | 0.01g | 210 x 340 x 100 มม | 110 มม | 100 มม | +/- 0.002 ก | 0.02g | วินาที 3 | ฿69,586 | RFQ
|
B | พีแอลเจ 720-3เอ | 10mg | - | 210 x 340 x 100 มม | 110 มม | 100 มม | +/- 0.002 ก | - | วินาที 2 | ฿67,009 | |
C | พีแอลเจ 1200-3เอ | 50mg | - | 210 x 340 x 100 มม | 110 มม | 100 มม | +/- 0.003 ก | - | วินาที 2 | ฿71,132 | |
D | พีแอลเจ 420-3F | 50mg | - | 210 x 340 x 100 มม | 110 มม | 100 มม | +/- 0.003 ก | - | วินาที 3 | ฿49,483 | |
E | PLJ 6200-2:XNUMX | 100mg | 0.1g | 210 x 340 x 100 มม | 160 มม | 100 มม | +/- 0.03 ก | 0.5g | วินาที 3 | ฿68,555 | |
F | พีแอลเจ 6200-2เอ | 100mg | - | 210 x 340 x 100 มม | 160 มม | 100 มม | +/- 0.03 ก | - | วินาที 2 | ฿65,978 | |
G | พีแอลเจ 2000-3เอ | 500mg | - | 210 x 340 x 330 มม | 110 มม | 330 มม | +/- 0.004 ก | - | วินาที 2 | ฿97,936 | |
H | พีแอลเจ 4200-2F | 500mg | - | 210 x 340 x 100 มม | 160 มม | 100 มม | +/- 0.04 ก | - | วินาที 3 | ฿48,968 |
PLJG Series เครื่องชั่งแบบแม่นยำ
เครื่องชั่งที่แม่นยำรุ่น KERN & SOHN PLJG ใช้ในห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย และอุตสาหกรรมยา เพื่อให้การวัดมวลหรือน้ำหนักมีความแม่นยำสูงและสม่ำเสมอ มีหน้าจอ LCD เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและอ่านง่าย เครื่องชั่งที่แม่นยำเหล่านี้มาพร้อมกับแผ่นชั่งน้ำหนักสแตนเลสเพื่อความทนทาน และมีตัวเครื่องพลาสติกที่ทนทานต่อการกัดกร่อน มีฐานข้อมูลสูตรอาหารสำหรับจัดเก็บสูตรได้สูงสุด 99 สูตร แต่ละสูตรประกอบด้วยส่วนผสมสูงสุด 20 รายการพร้อมชื่อและค่าเป้าหมาย เครื่องชั่งที่แม่นยำเหล่านี้ยังมีโครงครอบรูปวงแหวนเพิ่มเติมเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมสำหรับการชั่งน้ำหนักและป้องกันอิทธิพลภายนอกที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำของการวัด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แบริ่งที่ติดตั้ง
- แบริ่งเชิงเส้นที่ติดตั้ง
- นิวเมติกรีเลย์
- วาล์วประหยัดสุญญากาศ
- ก้านไฟเบอร์กลาส
- ปลั๊กและเต้ารับ
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- อุปกรณ์รัดและรัด
- ไฟฉุกเฉิน
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- PARKER บูชทองเหลือง
- WESTWARD ถาดชิ้นส่วนแม่เหล็ก
- SCHNEIDER ELECTRIC สวิตช์เลือกไม่ติดสว่าง
- QORPAK ขวดสกรูด้านบนล้าง
- LISLE ปลอก
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 440VDC
- HOFFMAN ฝาปิดแบบเรียบ 4X พร้อมฝาปิดแบบเกลียว
- HOFFMAN มือจับฟลัชสวิงรุ่น Proline Series
- ANVIL ฝาปิดท่อ สีดำ
- NORTON ABRASIVES ส่วนการเจียรผิว