เครื่องชั่งแพลตฟอร์มซีรีส์ KERN และ SOHN SFB
สไตล์ | รุ่น | เส้นตรง | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | ขนาดแท่นชั่ง | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอสเอฟบี 10K1HIP | +/-0.001กก | 105mm | 300 มม. x 240 | 300 x 240 x 105 มม | 240 มม | 300 มม | ฿43,813 | |
B | เอสเอฟบี 20K2HIP | +/-0.002กก | 105mm | 300 มม. x 240 | 300 x 240 x 105 มม | 240 มม | 300 มม | ฿43,813 | |
C | เอสเอฟบี 50K5HIP | +/-0.005กก | 105mm | 300 มม. x 240 | 300 x 240 x 105 มม | 240 มม | 300 มม | ฿43,813 | |
D | เอสเอฟบี 50K5LHIP | +/-0.005กก | 105mm | 400 มม. x 300 | 400 x 300 x 105 มม | 300 มม | 400mm | ฿42,267 | |
E | เอสเอฟบี 50K-3XL | +/-0.01กก | 137 มม | 500 มม. x 400 | 500 x 400 x 137 มม | 400 มม | 500 มม | ฿49,999 | |
F | เอสเอฟบี 100K10HIP | +/-0.02กก | 110mm | 400 มม. x 300 | 400 x 300 x 110 มม | 300 มม | 400mm | ฿45,360 | |
G | เอสเอฟบี 100K-2XL | +/-0.02กก | 142 มม | 650 มม. x 500 | 650 x 500 x 142 มม | 500mm | 650 มม | ฿73,710 |
เครื่องชั่งแพลตฟอร์มซีรีส์ SFB
เครื่องชั่งแบบแท่นชั่ง Kern และ Sohn ซีรีส์ SFB เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่ออกแบบให้มีแท่นชั่งแบนราบขนาดใหญ่เพื่อรองรับวัตถุเทอะทะหรือน้ำหนักมากสำหรับการวัด เครื่องชั่งเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และการเกษตร เพื่อชั่งน้ำหนักสินค้า ผลิตภัณฑ์ และวัสดุประเภทต่างๆ มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้และความแข็งแกร่งของโครงสร้าง เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งเหล่านี้ยังมีหน้าจอปิดด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อให้อ่านค่าได้ง่าย มีการติดตั้งไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผลเพื่อให้แสงสว่างแก่จอแสดงผลการอ่านในสภาพแสงน้อย เครื่องชั่งแบบแท่นเหล่านี้ทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส และมีพื้นผิวการชั่งน้ำหนักกว้าง 300, 400, 500 และ 650 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กด Arbor
- อะแดปเตอร์ปืนเชื่อม
- อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
- ลมหายใจ
- ชุดเครื่องมือลม
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- KNIPEX 3/8 "Drive Metric Socket
- CHICAGO FAUCETS ก๊อกน้ำห้องครัวมือจับก้านโยก ADA Chrome Finish
- APPROVED VENDOR เคล็ดลับความร้อน
- COOPER B-LINE Type 3R EnviroShield Series วางในตัวเชื่อมต่อ Wireway
- COOPER B-LINE รัดกล่องไฟฟ้า T Bar
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 3/8-16 Un
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เกลียวปลายทั้งสองด้าน
- EATON มือจับควบคุมมอเตอร์
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งนับจำนวนรุ่น CPE