KILLARK ข้อศอกเหล็กชาย / ชาย 90 องศาขนาดดุม 1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | MM-90-1MWW | 1 / 2 " | 2 1 / 16 " | ฿2,580 | |
A | MM-90-2MWW | 3 / 4 " | 2.25 " | ฿2,488 |
ข้อศอกเหล็กชาย / ชาย 90 องศาขนาดดุม 1/2 นิ้ว
ข้อศอกของ Killark MM Series ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเปลี่ยนทิศทางในระบบท่อโลหะแข็งและกลางในสถานที่อันตราย ยูนิตเหล่านี้มีบูชแบบเรียบเพื่อป้องกันความเสียหายและการเชื่อมต่อแบบเกลียวเพื่อให้มีความมั่นคงกับท่อร้อยสาย ทุกยูนิตทำจากเหล็กและเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความแข็งแรง เลือกแล้ว ข้อศอกตำแหน่งที่เป็นอันตราย มีให้สำหรับท่อร้อยสาย 3/4 นิ้วด้วย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์เปลี่ยนแดมเปอร์และวาล์ว
- เครื่องปรับอากาศในสถานที่อันตราย
- พรมปูพื้น
- สายเคเบิลแบบตะขอและห่วง
- แฟน Plenum
- เครื่องมือสื่อสาร
- แทรกด้าย
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- แท่งเชื่อมและลวด
- E JAMES & CO ท่อฝั่ง A: 73
- OIL SAFE ปั๊มบาร์เรล
- LOC-LINE ส่วนต้านทานกรดนิ้ว 25 ฟุต
- STENS สวิตช์ลูกโซ่
- MITUTOYO สายเชื่อมต่อ U-wave
- GORLITZ ประแจอัลเลน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 5/16-18 Unef
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงบูสต์เฟสเดียว 277V หลัก
- APPROVED VENDOR ใบมีดสำรอง
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDBS