ท่อ E JAMES & CO ฝั่ง A: 73
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1530-250500 | 1" | 1 / 4 " | 210 ที่ 70 องศา F | 1 / 2 " | 1 / 8 " | ฿3,438 | |
A | 1530-375625 | 1.5 " | 3 / 8 " | 180 ที่ 70 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ฿3,964 | |
A | 1530-500687 | 2" | 1 / 2 " | 150 ที่ 70 องศา F | 13 / 16 " | 5 / 32 " | ฿5,571 | |
A | 1530-625100 | 2.5 " | 5 / 8 " | 100 ที่ 70 องศา F | 1" | 3 / 16 " | ฿6,371 | |
A | 1530-750112 | 3" | 3 / 4 " | 100 ที่ 70 องศา F | 1.25 " | 3 / 16 " | ฿7,424 | |
A | 1530-100137 | 4" | 1" | 85 ที่ 70 องศา F | 1.375 " | 3 / 16 " | ฿9,281 | |
A | 1530-125175 | 5" | 1.25 " | 85 ที่ 70 องศา F | 1.75 " | 1 / 4 " | ฿13,592 | |
A | 1530-150200 | 6" | 1.5 " | 85 ที่ 70 องศา F | 2" | 1 / 4 " | ฿18,266 | |
A | 1530-200250 | 8" | 2" | 70 ที่ 70 องศา F | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿22,598 | |
A | 1530-225275 | 9" | 2.25 " | 50 ที่ 70 องศา F | 2.75 " | 1 / 4 " | ฿31,659 | |
A | 1530-250300 | 10 " | 2.5 " | 50 ที่ 70 องศา F | 3" | 1 / 4 " | ฿42,055 | |
A | 1530-300350 | 12 " | 3" | 50 ที่ 70 องศา F | 3.5 " | 1 / 4 " | ฿48,207 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
- การติดตั้งไฟตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- ชุดแคลมป์
- ปุ่มกดไร้สาย
- จับไฟฉาย
- วงล้อท่อ
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- กลอง
- การแข่งขันในร่ม
- แท่งเชื่อมและลวด
- APPROVED VENDOR ปลั๊กหัวเหลี่ยมยก
- APPROVED VENDOR เก้าอี้สตูลทรงกลมแบบแข็งพร้อมพนักพิง
- TENNSCO ตู้เก็บของประตูมาตรฐาน
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS สปริงเข็ม
- HOFFMAN Protek Series Type 1 ตู้บานประตูหน้าต่าง
- APOLLO VALVES 83A-440 ซีรี่ส์เหล็กกล้าคาร์บอน 3 ชิ้นซ็อกเก็ตเชื่อม NPT บอลวาล์ว
- ANVIL ปลั๊กอุดรูสี่เหลี่ยม เหล็กอ่อน
- MARTIN SPROCKET มู่เลย์ปีกบุช MXT45 สำหรับงานมาตรฐาน
- EXTRACT-ALL ระบบอากาศบริสุทธิ์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ FMQ-LL, ขนาด 815, เฟืองตัวหนอน Ironman