E JAMES & CO 1530-250300 ท่อพีวีซีใสมีลวด 25 ฟุต 3 นิ้ว Od
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อดูดและท่อส่ง |
โค้งรัศมี | 10 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 73 |
ภายใน Dia | 2.5 " |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | PVC พร้อมลวด |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ที่ 70 องศา F |
ภายนอก Dia. | 3" |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | 20 องศาถึง 150 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | PVC ใส w / ลวด |
สูญญากาศ | 29.9 นิ้ว Hg |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.8 |
รหัส HS | 3917390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1530-250500 | 1" | 1 / 4 " | 210 ที่ 70 องศา F | 1 / 2 " | 1 / 8 " | ฿3,438 | |
1530-375625 | 1.5 " | 3 / 8 " | 180 ที่ 70 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ฿3,964 | |
1530-500687 | 2" | 1 / 2 " | 150 ที่ 70 องศา F | 13 / 16 " | 5 / 32 " | ฿5,571 | |
1530-625100 | 2.5 " | 5 / 8 " | 100 ที่ 70 องศา F | 1" | 3 / 16 " | ฿6,371 | |
1530-750112 | 3" | 3 / 4 " | 100 ที่ 70 องศา F | 1.25 " | 3 / 16 " | ฿7,424 | |
1530-100137 | 4" | 1" | 85 ที่ 70 องศา F | 1.375 " | 3 / 16 " | ฿9,281 | |
1530-125175 | 5" | 1.25 " | 85 ที่ 70 องศา F | 1.75 " | 1 / 4 " | ฿13,592 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.