E James & Co 1530-500687 | สายยางพีวีซีใสมีลวด 25 ฟุต 13/16 นิ้ว Od | 4chr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1530-500687 ท่อใส Pvc พร้อมลวด 25 ฟุต 13/16 นิ้ว Od | AD6XZF 4CHR4

E JAMES & CO 1530-500687 ท่อ PVC ใสพร้อมลวด 25 ฟุต 13/16 นิ้ว Od

In Stock
รายการ: AD6XZF รุ่น: 1530-500687ข้ามอ้างอิง: 4CHR4
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
฿5,571 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อดูดและท่อส่ง
โค้งรัศมี2"
สีทูโทนช็อคชิพ
ความแข็งฝั่ง A: 73
ภายใน Dia1 / 2 "
ความยาว25ft
วัสดุPVC พร้อมลวด
แม็กซ์ ความดัน150 ที่ 70 องศา F
ภายนอก Dia.13 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 150 องศา F
ชนิดภาพเขียนPVC ใส w / ลวด
สูญญากาศ29.9 นิ้ว Hg
ความหนาของผนัง5 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.49
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)32
รหัส HS3917390010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีภายใน Diaแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1530-250500 ท่อใส Pvc พร้อมลวด 25 ฟุต 1/2 นิ้ว Od | AD6XZD 4CHR2 1530-2505001"1 / 4 "210 ที่ 70 องศา F1 / 2 "1 / 8 "฿3,438
E JAMES & CO 1530-375625 ท่อพีวีซีใสพร้อมสายไฟ 25 ฟุต 5/8 นิ้ว Od | AD6XZE 4CHR3 1530-3756251.5 "3 / 8 "180 ที่ 70 องศา F5 / 8 "1 / 8 "฿3,964
E JAMES & CO 1530-625100 ท่อใส Pvc พร้อมลวด 25 ฟุต 1 นิ้ว Od | AD6XZG 4CHR5 1530-6251002.5 "5 / 8 "100 ที่ 70 องศา F1"3 / 16 "฿6,371
E JAMES & CO 1530-750112 ท่อใส Pvc พร้อมลวด 25 ฟุต 1 1/8 นิ้ว Od | AD6XZH 4CHR6 1530-7501123"3 / 4 "100 ที่ 70 องศา F1.25 "3 / 16 "฿7,424
E JAMES & CO 1530-100137 ท่อใส Pvc พร้อมลวด 25 ฟุต 1 3/8 นิ้ว Od | AD6XZJ 4CHR7 1530-1001374"1"85 ที่ 70 องศา F1.375 "3 / 16 "฿9,281
E JAMES & CO 1530-125175 ท่อใส Pvc พร้อมลวด 25 ฟุต 1 3/4 นิ้ว Od | AD6XZK 4CHR8 1530-1251755"1.25 "85 ที่ 70 องศา F1.75 "1 / 4 "฿13,592
E JAMES & CO 1530-150200 ท่อพีวีซีใสมีลวด 25 ฟุต 2 นิ้ว Od | AD6XZL 4CHR9 1530-1502006"1.5 "85 ที่ 70 องศา F2"1 / 4 "฿18,266

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1530-500687 ท่อ PVC ใสพร้อมลวด 25 ฟุต 13/16 นิ้ว Od
฿5,571 / หน่วย