DAYTON 24VAC / DC ไฟแสดงสถานะยกสูง
สไตล์ | รุ่น | สี | วาดปัจจุบัน | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | อัตราส่วน IP | วัสดุ | ความหนาของแผง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NZ03 | สีเหลืองอำพัน | 12.7mA | สกรู M3.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต | 0.093 " | 22 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿476 | |
B | 22NY 46 | สีเหลืองอำพัน | 12mA | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿393 | |
C | 22NZ02 | สีน้ำเงิน | 12.7mA | สกรู M3.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต | 0.093 " | 22 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿492 | |
D | 22NY 45 | สีเขียว | 12mA | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿393 | |
E | 22NY 89 | สีเขียว | 12mA | สกรู M2.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.028 "ถึง 0.11" | 12 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿1,036 | |
F | 22NY 98 | สีเขียว | 12.7mA | สกรู M3.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต | 0.093 " | 22 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿492 | |
G | 22NZ01 | สีแดง | 12.7mA | สกรู M3.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต | 0.093 " | 22 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿476 | |
H | 22NY 43 | สีแดง | 12mA | แท็บ 0.187 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿393 | |
I | 22NY 42 | สีแดง | 12mA | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿393 | |
J | 22NY 90 | สีแดง | 12mA | สกรู M2.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.028 "ถึง 0.11" | 12 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿1,208 | |
K | 22NY 99 | ขาว | 12.7mA | สกรู M3.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต | 0.093 " | 22 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿478 |
ไฟแสดงสถานะยก 24VAC / DC
ไฟแสดงสถานะ Dayton 24VAC / DC ยกขึ้น เหมาะสำหรับการสื่อสารสัญญาณต่างๆ รวมถึงการเปิด/ปิด แรงดันไฟฟ้าเต็ม และการทดสอบแบบกดเพื่อทดสอบ มีโครงสร้างไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตเพื่อให้ส่งผ่านแสงและฉนวนกันความร้อนได้ง่าย และมีน็อตทองเหลือง/กรอบสแตนเลสสตีลเพื่อให้ความต้านทานแรงดึงและความทนทานสูง ไฟทรงกลมเหล่านี้มีหลอดไฟ LED ที่เหมาะสำหรับแผงควบคุมสวิตช์ เครื่องมือ เครื่องจักร และยานยนต์ เลือกไฟเหล่านี้ได้หลากหลาย โดยมีสีเขียว สีขาว สีแดง สีเหลืองอำพัน และสีน้ำเงิน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปืนกาว
- แผงพลังงานแสงอาทิตย์
- อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว
- สลิงเกอร์ความร้อน
- อุปกรณ์ลำเลียง
- โครงสร้าง
- ท่อไฮโดรลิค
- หินลับมีดขัด
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- TECHFLEX ปลอกหุ้ม Polyethylene Flexo F6 Wrap (TM)
- MAGLITE ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
- BRADY เครื่องหมายท่อไฮโดรเจน
- APPROVED VENDOR อาร์อ๊อดซีล 1 1/2 นิ้ว
- HOFFMAN แผงยึดช่องติดตั้งแบบยืนฟรี
- APOLLO VALVES 77-100-SV บรอนซ์เต็มพอร์ตบอลวาล์ว
- LABCONCO เครื่องล้างแก้ว
- SHANNON INSULTECH ผ้าห่มกันเสียง
- MORSE DRUM Mounts
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกสำหรับงานหนัก XT45