Dayton 22nz02 | ไฟเลี้ยวยก 22mm 24v สีฟ้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 22NZ02 ไฟแสดงสถานะยก 22 มม. 24v สีน้ำเงิน | AB6XEB

DAYTON 22NZ02 ไฟเลี้ยวยก 22mm 24v สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AB6XEB รุ่น: 22NZ02
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
฿492 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะยกขึ้น
ชีวิตเฉลี่ย25,000 ชม.
สีสีน้ำเงิน
วาดปัจจุบัน12.7mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรู M3.5
อัตราส่วน IP40, พร้อมซีล 65
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต
ความหนาของแผง0.093 "
รูปร่างรอบ
ขนาด22 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้า24 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตราส่วน IPวัสดุความหนาของแผงขนาดราคา
DAYTON 22NY42 ไฟแสดงสถานะแบบยกสีแดง 24v | AB6XBM 22NY 42สีแดง12mAสายไฟ 6 "40ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.030 "ถึง 0.093"1/2 "ติดตั้ง Dia.฿393
DAYTON 22NY43 ไฟแสดงสถานะแบบยกสีแดง 24v | AB6XBN 22NY 43สีแดง12mAแท็บ 0.187 "40ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.030 "ถึง 0.093"1/2 "ติดตั้ง Dia.฿393
DAYTON 22NY45 ไฟแสดงสถานะสีเขียวอ่อน 24v | AB6XBQ 22NY 45สีเขียว12mAสายไฟ 6 "40ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.030 "ถึง 0.093"1/2 "ติดตั้ง Dia.฿393
DAYTON 22NY46 ไฟแสดงสถานะยกสีเหลืองอำพัน 24v | AB6XBR 22NY 46สีเหลืองอำพัน12mAสายไฟ 6 "40ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.030 "ถึง 0.093"1/2 "ติดตั้ง Dia.฿393
DAYTON 22NY89 ไฟแสดงสถานะยก 12 มม. 24v สีเขียว | AB6XDN 22NY 89สีเขียว12mAสกรู M2.540, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง0.028 "ถึง 0.11"12 มม. ติดตั้ง Dia.฿1,036
DAYTON 22NY90 ไฟแสดงสถานะยก 12mm 24v แดง | AB6XDP 22NY 90สีแดง12mAสกรู M2.540, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง0.028 "ถึง 0.11"12 มม. ติดตั้ง Dia.฿1,208
DAYTON 22NY98 ไฟแสดงสถานะยก 22mm 24v สีเขียว | AB6XDY 22NY 98สีเขียว12.7mAสกรู M3.540, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต0.093 "22 มม. ติดตั้ง Dia.฿492

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 22NZ02 ไฟเลี้ยวยก 22mm 24v สีน้ำเงิน
฿492 / หน่วย