KILLARK ข้อศอก 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | รุ่น MF-90-1WW | 1 / 2 " | 11 / 16 " | อลูมิเนียมปราศจากทองแดง | ฿1,248 | |
B | BL-90-1WW | 1 / 2 " | 2.25 " | อลูมิเนียมปราศจากทองแดง | ฿1,203 | |
A | รุ่น MF-90-1MWW | 1 / 2 " | 11 / 16 " | เหล็ก | ฿2,343 | |
C | BL-90-1MWW | 1 / 2 " | 2.25 " | เหล็ก | ฿1,774 | |
A | รุ่น MF-90-2MWW | 3 / 4 " | 7 / 8 " | เหล็ก | ฿2,529 | |
A | รุ่น MF-90-2WW | 3 / 4 " | 7 / 8 " | อลูมิเนียมปราศจากทองแดง | ฿1,360 | |
B | BL-90-2WW | 3 / 4 " | 2.625 " | อลูมิเนียมปราศจากทองแดง | ฿1,480 | |
B | BL-90-2MWW | 3 / 4 " | 2.625 " | เหล็ก | ฿2,362 |
ข้อศอก 90 องศา
ข้อศอก 90 องศาของ Killark ได้รับการออกแบบมาสำหรับนำทาง / ป้องกันสายไฟผ่านท่อสำหรับเดินสายไฟฟ้า ข้อศอกเหล่านี้มีบูชที่เรียบเนียนเพื่อป้องกันสายไฟจากการชนโดยไม่ได้ตั้งใจและสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง มีปลายเกลียวเพื่อความสะดวกในการติดตั้งในท่อร้อยสายแข็งและ IMC เลือกจากข้อศอกทั้งชายและหญิงที่มีอยู่ในโครงสร้างอลูมิเนียมที่ปราศจากเหล็กและทองแดง Raptor Supplies. หญิงกับหญิงปลายเกลียวปลายข้อศอก (ข้อศอกหญิงถึงหญิง) สำหรับสถานที่อันตรายมีให้บริการที่ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Angle Pitch และ Slope Locators
- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
- ไฮดรอลิตลับวาล์ว
- โฟมโรล
- อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ
- แล็บแวร์
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- วัสดุเครื่องจักร
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- WAHL เกจทดสอบแก๊ส
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลอกรัดสายไฟ, 1-1/2 นิ้ว, NPT
- BRADY ฉลากทำเครื่องหมายลวดโพลีโพรพีลีน
- KLEIN TOOLS เครื่องมือตัดแนวทแยง
- WATTS 53L Series Poppet Type วาล์วระบายความดัน
- DAYTON น็อตยึด
- HUMBOLDT กล่องดิน
- NIBCO วาล์วผีเสื้อสไตล์ Lug พร้อมสวิตช์
- BALDOR / DODGE GTM ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT แบบช่องแคบ