Killark Bl-90-1ww | 10n065 ข้องอ 90 องศา ชายเป็นหญิง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KILLARK BL-90-1WW ชาย - หญิง 90 องศาตำแหน่งที่เป็นอันตรายอลูมิเนียม 1/2 นิ้ว | AA2JZW 10N065

KILLARK BL-90-1WW ชายกับหญิงข้อศอก 90 องศาตำแหน่งอันตรายอลูมิเนียม 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2JZW รุ่น: BL-90-1WWอ้างไขว้: 10N065
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
฿1,203 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชาย - หญิง 90 องศาข้อศอก
สีสีเทา
ขนาดท่อ1 / 2 "
การเชื่อมต่อชายกับหญิง
ความยาว2.25 "
วัสดุอลูมิเนียมปราศจากทองแดง
หมวดหมู่ย่อยข้อศอก
ชนิดภาพเขียนสถานที่อันตราย
UPC783936030012

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)8.74
ความยาวเรือ (ซม.)23.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.94
รหัส HS7609000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อความยาววัสดุราคา
KILLARK MF-90-1WW ข้อศอกชาย - หญิง 90 องศาตำแหน่งที่เป็นอันตรายอลูมิเนียม 1/2 นิ้ว | AA2JZP 10N053 รุ่น MF-90-1WW1 / 2 "11 / 16 "อลูมิเนียมปราศจากทองแดง฿1,248
KILLARK MF-90-2WW ข้อศอกชาย - หญิง 90 องศาตำแหน่งที่เป็นอันตราย 3/4 นิ้วเหล็ก | AA2JZQ 10N054 รุ่น MF-90-2WW3 / 4 "7 / 8 "อลูมิเนียมปราศจากทองแดง฿1,360
KILLARK BL-90-2WW ชาย - หญิง 90 องศาข้อศอกสถานที่อันตราย 3/4 นิ้วเหล็ก | AA2JZX 10N066 BL-90-2WW3 / 4 "2.625 "อลูมิเนียมปราศจากทองแดง฿1,480
KILLARK MF-90-1MWW ตัวผู้ - ตัวเมีย 90 องศาตำแหน่งที่เป็นอันตรายเหล็ก 1/2 นิ้ว | AF6FUQ 10N055 รุ่น MF-90-1MWW1 / 2 "11 / 16 "เหล็ก฿2,343
KILLARK MF-90-2MWW ตัวผู้ - ตัวเมีย 90 องศาตำแหน่งที่เป็นอันตรายอลูมิเนียม 3/4 นิ้ว | AF6FUR 10N056 รุ่น MF-90-2MWW3 / 4 "7 / 8 "เหล็ก฿2,529
KILLARK BL-90-1MWW ตัวผู้ - ตัวเมีย 90 องศาตำแหน่งที่เป็นอันตรายเหล็ก 1/2 นิ้ว | AF6FUX 10N067 BL-90-1MWW1 / 2 "2.25 "เหล็ก฿1,774
KILLARK BL-90-2MWW ตัวผู้ - ตัวเมีย 90 องศาตำแหน่งที่เป็นอันตรายเหล็ก 3/4 นิ้ว | AF6FUY 10N068 BL-90-2MWW3 / 4 "2.625 "เหล็ก฿2,362

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KILLARK BL-90-1WW ชายกับหญิงข้อศอก 90 องศาตำแหน่งอันตรายอลูมิเนียม 1/2 นิ้ว
฿1,203 / หน่วย