สวิตช์แก้วน้ำ KILLARK
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | HP | ประเภทสวิทช์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟเอ็กซ์เอส-8ซี | 15 | 3 @ 240V, 5 @ 480V | 3 เสา | 240 / 480 VAC | ฿26,757 | |
A | เอฟเอ็กซ์เอส-1ซี | 20 | 1 @ 120V, 2 @ 240V | 1 เสา | 120 / 277 VAC | ฿18,608 | |
A | เอฟเอ็กซ์เอส-2ซี | 20 | 1 @ 120V, 2 @ 240V | 2 เสา | 120 / 277 VAC | ฿17,270 |
สวิตช์แก้วน้ำ
สวิตช์แก้วน้ำ Killark เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในสถานที่อันตรายและใช้เพื่อเริ่ม / หยุดการทำงานของมอเตอร์และการเปลี่ยนแสง มีโครงสร้างอลูมิเนียมหล่อเพื่อความต้านทานจากการแผ่รังสี UV และสายไฟที่มีรหัสสีพร้อมพื้นที่สายไฟเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งในสนามที่ราบรื่น สวิตช์ในรายการ UL เหล่านี้เข้ากันได้กับอุปกรณ์คลาส 1, 2 และ 3 และมีให้เลือกใช้ในรูปแบบเสาเดี่ยวคู่และสามขั้ว
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี สวิตช์แก้วน้ำขั้วเดียว ด้วยฮับฟีดผ่าน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Machining Vise อุปกรณ์เสริม
- เครื่องพ่นสีมือถือ
- แบริ่งแขน
- เสาและเสากั้นเชือก
- เครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศที่พักพิงฉุกเฉิน
- อุปกรณ์กระจาย
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- Rivets
- เครื่องมืองัด
- HONEYWELL สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยที่กระตุ้นด้วยแม่เหล็ก, 1NC / 1NO
- PARKER ปลั๊ก Hex แบบกลวงสแตนเลส 316
- APPROVED VENDOR ข้อศอก 45 องศาสแตนเลส
- MASTER เครื่องทำความร้อนแบบบังคับ
- STURTEVANT RICHMONT 1/4 "Drive Fixed Ratcheting ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- WESTWARD สายรัด
- DURHAM MANUFACTURING หน่วยถัง
- APOLLO VALVES ชุดอุปกรณ์ชาร์จ
- MORSE CUTTING TOOLS เครื่องเจาะ HSS/Co รุ่น 1333
- SMC VALVES ชุดชาม