Killark Fxs-8c | ฝาครอบด้านหน้า ตำแหน่งอันตราย 3p เปิด/ปิด | 4tzp9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KILLARK FXS-8C ฝาหน้าตำแหน่งอันตราย 3p เปิด / ปิด | AD9PRW 4TZP9

KILLARK FXS-8C ฝาครอบด้านหน้าตำแหน่งอันตราย 3p เปิด/ปิด

In Stock
รายการ: AD9PRW รุ่น: FXS-8Cข้ามอ้างอิง: 4TZP9
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
฿26,757 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดสวิตช์ฝาหน้า
แอมป์15
ความลึก3.625 "
ความสูง6 13 / 16 "
HP3 @ 240V, 5 @ 480V
เครื่องหมายตำนานเปิด / ปิด
วัสดุหล่ออลูมิเนียม
จำนวนแก๊ง1
การจัดอันดับความปลอดภัยคลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม C, D; คลาส I, โซน 1 & 2, กลุ่ม IIB, IIA; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III
ประเภทสวิทช์3 เสา
ประเภทผู้ปฏิบัติงานสวิตช์แก้วน้ำ
UPC783936194899
แรงดันไฟฟ้า240 / 480 VAC
ความกว้าง3 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536509035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์HPประเภทสวิทช์แรงดันไฟฟ้าราคา
KILLARK FXS-1C ฝาหน้าตำแหน่งอันตรายเปิด / ปิด 1p | AD9PRU 4TZP7 เอฟเอ็กซ์เอส-1ซี201 @ 120V, 2 @ 240V1 เสา120 / 277 VAC฿18,608
KILLARK FXS-2C ฝาหน้าตำแหน่งอันตรายเปิด / ปิด 2p | AD9PRV 4TZP8 เอฟเอ็กซ์เอส-2ซี201 @ 120V, 2 @ 240V2 เสา120 / 277 VAC฿17,270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KILLARK FXS-8C ฝาครอบด้านหน้าตำแหน่งอันตราย 3p เปิด/ปิด
฿26,757 / หน่วย