KIPP 5 / 16-18 ขนาดเกลียว SS ด้ามปรับได้
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0124.3A3 | 2.15 " | 3.58 " | - | เธรดภายใน | ฿4,180 | |
A | K0124.2A3 | 2.15 " | 2.93 " | - | เธรดภายใน | ฿3,483 | |
B | K0124.2A3X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | เธรดภายนอก | ฿3,570 | |
B | K0124.2A3X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | เธรดภายนอก | ฿3,601 | |
B | K0124.2A3X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | เธรดภายนอก | ฿3,644 | |
B | K0124.2A3X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | เธรดภายนอก | ฿3,716 | |
B | K0124.3A3X20 | 2.93 " | 3.58 " | 0.78 " | เธรดภายนอก | ฿4,703 | |
B | K0124.3A3X25 | 3.13 " | 3.58 " | 0.99 " | เธรดภายนอก | ฿4,703 | |
B | K0124.2A3X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | เธรดภายนอก | ฿3,773 | |
B | K0124.3A3X30 | 3.33 " | 3.58 " | 1.18 " | เธรดภายนอก | ฿4,703 | |
B | K0124.2A3X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | เธรดภายนอก | ฿3,651 | |
B | K0124.3A3X40 | 3.72 " | 3.58 " | 1.57 " | เธรดภายนอก | ฿4,843 | |
B | K0124.2A3X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | เธรดภายนอก | ฿3,814 | |
B | K0124.3A3X50 | 4.11 " | 3.58 " | 1.99 " | เธรดภายนอก | ฿4,843 | |
B | K0124.3A3X60 | 4.51 " | 3.58 " | 2.36 " | เธรดภายนอก | ฿4,843 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกัดและกรรไกรอากาศ
- ศูนย์โหลดและแผงหน้าปัด
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED Troffer Fixture
- โอเวอร์โหลดรีเลย์
- ถังกระจาย
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- ปั๊มน้ำ
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- CHASE DOORS ประตูบานสวิงยืดหยุ่นสีน้ำเงินกรมท่า
- DAYTON โบลเวอร์ไดรฟ์ Curve Belt Forward Inlet เดียว
- KIPP K0269 Series, 5 / 16-18 ด้ามปรับขนาดเกลียวได้
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-5/8 นิ้ว สีดำ
- HOFFMAN วางในตัวเชื่อมต่อกล่อง Wireway
- APOLLO VALVES 83L-140 ซีรีส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ต อุณหภูมิต่ำ. บอลวาล์ว NPT
- VESTIL วงแหวนดรัมแบบเอียงซีรีย์ TDR
- BALDOR / DODGE ตัวลด Tigear-2 พร้อมปากกาขนนก ขนาด 23
- GROVE GEAR GRL Series, BL Style, 821 Size, เฟืองตัวหนอน Ironman