Kipp K0124.3a3x30 | 3dgz6 SS แฮนด์ปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0124.3A3X30 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.18 3.58 3.33 | AC8TFR 3DGZ6

KIPP K0124.3A3X30 มือจับสแตนเลสแบบปรับได้ 5/16-18 ภายนอก 1.18 3.58 3.33

In Stock
รายการ: AC8TFR รุ่น: K0124.3A3X30ข้ามอ้างอิง: 3DGZ6

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿4,703 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นด้ามจับปรับได้ SS
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง3.33 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.58 "
ความยาวสกรู1.18 "
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0124.2A3X15 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 0.59 2.93 2.26 | AC8TEM 3DGW6 K0124.2A3X152.26 "2.93 "0.59 "เธรดภายนอก฿3,570
KIPP K0124.2A3X20 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 0.78 2.93 2.46 | AC8TEN 3DGW7 K0124.2A3X202.46 "2.93 "0.78 "เธรดภายนอก฿3,601
KIPP K0124.2A3X25 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 0.99 2.93 2.66 | AC8TEP 3DGW8 K0124.2A3X252.66 "2.93 "0.99 "เธรดภายนอก฿3,644
KIPP K0124.2A3X30 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.18 2.93 2.85 | AC8TEQ 3DGW9 K0124.2A3X302.85 "2.93 "1.18 "เธรดภายนอก฿3,716
KIPP K0124.2A3X40 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.57 2.93 3.25 | AC8TER 3DGX1 K0124.2A3X403.25 "2.93 "1.57 "เธรดภายนอก฿3,773
KIPP K0124.2A3X50 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.99 2.93 3.64 | AC8TET 3DGX2 K0124.2A3X503.64 "2.93 "1.99 "เธรดภายนอก฿3,651
KIPP K0124.2A3X60 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 2.36 2.93 4.04 | AC8TEU 3DGX3 K0124.2A3X604.04 "2.93 "2.36 "เธรดภายนอก฿3,814

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0124.3A3X30 มือจับสแตนเลสแบบปรับได้ 5/16-18 ภายนอก 1.18 3.58 3.33
฿4,703 / หน่วย