KIPP K0122, M12 ด้ามปรับขนาดเกลียวได้
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0122.4121 | 2.48 " | 4.29 " | - | เธรดภายใน | ฿1,020 | |
A | K0122.5121 | 2.87 " | 4.96 " | - | เธรดภายใน | ฿1,188 | |
B | K0122.4121X20 | 3.27 " | 4.29 " | 0.78 " | เธรดภายนอก | ฿1,045 | |
B | K0122.4121X25 | 3.46 " | 4.29 " | 0.99 " | เธรดภายนอก | ฿1,032 | |
B | K0122.4121X30 | 3.66 " | 4.29 " | 1.18 " | เธรดภายนอก | ฿1,043 | |
B | K0122.4121X35 | 3.86 " | 4.29 " | 1.38 " | เธรดภายนอก | ฿1,066 | |
B | K0122.5121X25 | 3.86 " | 4.96 " | 0.99 " | เธรดภายนอก | ฿1,252 | |
B | K0122.4121X40 | 4.06 " | 4.29 " | 1.57 " | เธรดภายนอก | ฿1,158 | |
B | K0122.5121X30 | 4.06 " | 4.96 " | 1.18 " | เธรดภายนอก | ฿1,252 | |
B | K0122.5121X35 | 4.25 " | 4.96 " | 1.38 " | เธรดภายนอก | ฿1,334 | |
B | K0122.4121X45 | 4.25 " | 4.29 " | 1.77 " | เธรดภายนอก | ฿1,069 | |
B | K0122.5121X40 | 4.45 " | 4.96 " | 1.57 " | เธรดภายนอก | ฿1,393 | |
B | K0122.4121X50 | 4.45 " | 4.29 " | 1.99 " | เธรดภายนอก | ฿1,094 | |
B | K0122.4121X55 | 4.65 " | 4.29 " | 2.16 " | เธรดภายนอก | ฿1,088 | |
B | K0122.5121X45 | 4.65 " | 4.96 " | 1.77 " | เธรดภายนอก | ฿1,350 | |
B | K0122.5121X50 | 4.84 " | 4.96 " | 1.99 " | เธรดภายนอก | ฿1,393 | |
B | K0122.4121X60 | 4.84 " | 4.29 " | 2.36 " | เธรดภายนอก | ฿1,096 | |
B | K0122.5121X55 | 5.04 " | 4.96 " | 2.16 " | เธรดภายนอก | ฿1,332 | |
B | K0122.5121X60 | 5.24 " | 4.96 " | 2.36 " | เธรดภายนอก | ฿1,393 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แส้ Spatulas และเครื่องขูด
- จุดใช้ไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
- กระทู้เครื่องมือ
- มาตรวัดหม้อไอน้ำ
- ตัวยึดไฮดรอลิก
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- การยศาสตร์
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- การเติมอากาศในบ่อ
- BRADY เครื่องหมายท่อแก๊สแรงดันสูง
- DEWALT จาระบีปืน Coupler 1/8 นิ้ว Npt
- TURNSTILE ไฮเกตฟรีทางออก 2 ทาง
- NEWSTRIPE ลายฉลุตัวอักษรและตัวเลข
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟเรืองแสงแบบติดจี้
- VULCAN HART สวิตช์ประตู
- VULCAN HART ศอกถนน
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7-1 / 2 นิ้ว
- GRUVLOK 45 องศา ข้อศอกรัศมียาว
- KERN AND SOHN FH-EXT Series เกจวัดแรงกดแบบดิจิตอล