Kipp K0122.4121x20 | 3ddf6 แฮนด์ปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0122.4121X20 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายนอก 0.78 4.29 | AC8RFB 3DDF6

KIPP K0122.4121X20 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายนอก 0.78 4.29

In Stock
รายการ: AC8RFB รุ่น: K0122.4121X20อ้างอิงข้าม: 3DDF6

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,045 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.27 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.29 "
ความยาวสกรู0.78 "
สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
ขนาดเกลียวM12
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0122.4121X25 ที่จับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายนอก 0.99 4.29 | AC8RFC 3DDF7 K0122.4121X253.46 "4.29 "0.99 "เธรดภายนอก฿1,032
KIPP K0122.4121X30 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายนอก 1.18 4.29 | AC8RFD 3DDF8 K0122.4121X303.66 "4.29 "1.18 "เธรดภายนอก฿1,045
KIPP K0122.4121X35 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายนอก 1.38 4.29 | AC8RFE 3DDF9 K0122.4121X353.86 "4.29 "1.38 "เธรดภายนอก฿1,066
KIPP K0122.4121X40 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายนอก 1.57 4.29 | AC8RFF 3DDG1 K0122.4121X404.06 "4.29 "1.57 "เธรดภายนอก฿1,158
KIPP K0122.4121X45 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายนอก 1.77 4.29 | AC8RFG 3DDG2 K0122.4121X454.25 "4.29 "1.77 "เธรดภายนอก฿1,069
KIPP K0122.4121X50 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายนอก 1.99 4.29 | AC8RFH 3DDG3 K0122.4121X504.45 "4.29 "1.99 "เธรดภายนอก฿1,094
KIPP K0122.4121X55 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายนอก 2.16 4.29 | AC8RFJ 3DDG4 K0122.4121X554.65 "4.29 "2.16 "เธรดภายนอก฿1,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0122.4121X20 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายนอก 0.78 4.29
฿1,045 / หน่วย