KIPP K0123 Series ด้ามปรับขนาดเกลียว 5 / 16-18
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K0123.2A31X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | ฿1,438 | |
A | K0123.2A31X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | ฿1,295 | |
A | K0123.2A31X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | ฿1,295 | |
A | K0123.2A31X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | ฿1,295 | |
A | K0123.3A31X20 | 2.93 " | 3.58 " | 0.78 " | ฿1,485 | |
A | K0123.3A31X25 | 3.13 " | 3.58 " | 0.99 " | ฿1,485 | |
A | K0123.2A31X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | ฿1,390 | |
A | K0123.3A31X30 | 3.33 " | 3.58 " | 1.18 " | ฿1,485 | |
A | K0123.2A31X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | ฿1,390 | |
A | K0123.3A31X40 | 3.72 " | 3.58 " | 1.57 " | ฿1,583 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผ้ากันเปื้อนเชื่อม
- อุปกรณ์บาร์
- บ่งชี้เครื่องส่งสัญญาณ
- อุปกรณ์เครื่องมือพันสายไฟ
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างของเหลว
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- น้ำมันหล่อลื่น
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- การเติมอากาศในบ่อ
- METRO รถเข็นเซิร์ฟเวอร์พยาบาล
- PRECISION BRAND อาร์เบอร์ชิม 0.0040
- APPROVED VENDOR กระทะแยกทองเหลือง
- HOFFMAN HH10 Series ตัวกรองพัดลม Shrouds
- PLAST-O-MATIC VB ซีรี่ส์ เบรกเกอร์สุญญากาศขนาดกะทัดรัดและปิดเองได้
- BALDOR MOTOR มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มโคนม/ สูญญากาศ เฟสเดียว ติดเท้า
- NEW AGE ชั้นวางหม้อและกระทะ
- LOVEJOY SLD 1900 Series คัปปลิ้งแข็งแบบไม่ใช้กุญแจ เมตริก