Kipp K0123.3a31x30 | 3ddz3 แฮนด์ปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0123.3A31X30 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 สแตนเลสภายนอก 1.18 3.58 | AC8RLV 3DDZ3

KIPP K0123.3A31X30 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​5/16-18 ภายนอก สเตนเลส 1.18 3.58

In Stock
รายการ: AC8RLV รุ่น: K0123.3A31X30อ้างอิงข้าม: 3DDZ3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,485 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.33 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.58 "
ความยาวสกรู1.18 "
สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูราคา
KIPP K0123.2A31X15 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 สแตนเลสภายนอก 0.59 2.93 | AC8RKQ 3DDW3 K0123.2A31X152.26 "2.93 "0.59 "฿1,438
KIPP K0123.2A31X20 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 สแตนเลสภายนอก 0.78 2.93 | AC8RKR 3DDW4 K0123.2A31X202.46 "2.93 "0.78 "฿1,295
KIPP K0123.2A31X25 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 สแตนเลสภายนอก 0.99 2.93 | AC8RKT 3DDW5 K0123.2A31X252.66 "2.93 "0.99 "฿1,295
KIPP K0123.2A31X30 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 สแตนเลสภายนอก 1.18 2.93 | AC8RKU 3DDW6 K0123.2A31X302.85 "2.93 "1.18 "฿1,295
KIPP K0123.2A31X40 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 สแตนเลสภายนอก 1.57 2.93 | AC8RKV 3DDW7 K0123.2A31X403.25 "2.93 "1.57 "฿1,390
KIPP K0123.2A31X50 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 สแตนเลสภายนอก 1.99 2.93 | AC8RKW 3DDW8 K0123.2A31X503.64 "2.93 "1.99 "฿1,390
KIPP K0123.3A31X20 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 สแตนเลสภายนอก 0.78 3.58 | AC8RLT 3DDZ1 K0123.3A31X202.93 "3.58 "0.78 "฿1,485

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0123.3A31X30 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​5/16-18 ภายนอก สเตนเลส 1.18 3.58
฿1,485 / หน่วย