KIPP M10 เกลียวขนาด SS ด้ามปรับได้
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0124.310 | 2.15 " | 3.58 " | - | เธรดภายใน | ฿4,084 | |
B | K0124.210X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | เธรดภายนอก | ฿3,607 | |
A | K0124.410 | 2.48 " | 4.29 " | - | เธรดภายใน | ฿4,840 | |
B | K0124.210X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | เธรดภายนอก | ฿3,652 | |
B | K0124.210X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | เธรดภายนอก | ฿3,693 | |
B | K0124.310X20 | 2.93 " | 3.58 " | 0.78 " | เธรดภายนอก | ฿3,912 | |
B | K0124.310X25 | 3.13 " | 3.58 " | 0.99 " | เธรดภายนอก | ฿4,380 | |
B | K0124.210X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | เธรดภายนอก | ฿3,441 | |
B | K0124.310X30 | 3.33 " | 3.58 " | 1.18 " | เธรดภายนอก | ฿4,413 | |
B | K0124.210X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | เธรดภายนอก | ฿3,741 | |
B | K0124.310X40 | 3.72 " | 3.58 " | 1.57 " | เธรดภายนอก | ฿4,420 | |
B | K0124.210X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | เธรดภายนอก | ฿3,775 | |
B | K0124.310X50 | 4.11 " | 3.58 " | 1.99 " | เธรดภายนอก | ฿4,402 | |
B | K0124.310X60 | 4.51 " | 3.58 " | 2.36 " | เธรดภายนอก | ฿4,851 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดรู
- ฝนตกชุก
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- ลูกบิด
- เครื่องมือกลึงและเซาะร่อง
- แล็บแวร์
- ตัวจับเวลา
- ของเหลวในเครื่องจักร
- การประสาน
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- OSG ต๊าปเหล็กความเร็วสูงเสร็จสิ้น TiCN
- NIBCO การลด Coupling ด้วย Stop
- REELCRAFT ม้วนท่อข้อเหวี่ยงมือ 37000 ซีรีส์
- HONEYWELL Ferrules การบีบอัด
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นห่อหมัน
- GORLITZ หัวปลั๊กสายไฟด้านใน
- LOVEJOY L Type Hub, Solid No Bore
- ANVIL ที่หนีบ Rs C&P แบบยาว
- WRIGHT TOOL 3/8 นิ้วไดรฟ์ Torx Bits