Kipp K0124.310x50 | 3dgz2 SS มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0124.310X50 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M10 ภายนอก 1.99 3.58 4.11 | AC8TFM 3DGZ2

KIPP K0124.310X50 มือจับสแตนเลส M10 ภายนอก 1.99 3.58 4.11

In Stock
รายการ: AC8TFM รุ่น: K0124.310X50ข้ามอ้างอิง: 3DGZ2
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
฿4,402 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นด้ามจับปรับได้ SS
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง4.11 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.58 "
ความยาวสกรู1.99 "
ขนาดเกลียวM10
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0124.210X20 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M10 ภายนอก 0.78 2.93 2.46 | AC8TDY 3DGV2 K0124.210X202.46 "2.93 "0.78 "เธรดภายนอก฿3,607
KIPP K0124.210X25 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M10 ภายนอก 0.99 2.93 2.66 | AC8TDZ 3DGV3 K0124.210X252.66 "2.93 "0.99 "เธรดภายนอก฿3,652
KIPP K0124.210X30 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M10 ภายนอก 1.18 2.93 2.85 | AC8TEA 3DGV4 K0124.210X302.85 "2.93 "1.18 "เธรดภายนอก฿3,693
KIPP K0124.210X40 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M10 ภายนอก 1.57 2.93 3.25 | AC8TEB 3DGV5 K0124.210X403.25 "2.93 "1.57 "เธรดภายนอก฿3,441
KIPP K0124.210X50 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M10 ภายนอก 1.99 2.93 3.64 | AC8TEC 3DGV6 K0124.210X503.64 "2.93 "1.99 "เธรดภายนอก฿3,741
KIPP K0124.210X60 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M10 ภายนอก 2.36 2.93 4.04 | AC8TED 3DGV7 K0124.210X604.04 "2.93 "2.36 "เธรดภายนอก฿3,775
KIPP K0124.310X20 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M10 ภายนอก 0.78 3.58 2.93 | AC8TFH 3DGY7 K0124.310X202.93 "3.58 "0.78 "เธรดภายนอก฿3,912

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0124.310X50 มือจับสแตนเลส M10 ภายนอก 1.99 3.58 4.11
฿4,402 / หน่วย