มอเตอร์ LEESON 50 เฮิรตซ์ เฟสเดียว TEFC C Face Less Base
มอเตอร์ Leeson C-Face 50 Hz ที่มีฐานน้อยกว่าเป็นหน่วยเฟสเดียวที่ใช้ตัวเก็บประจุเพื่อให้พลังงานพิเศษในระหว่างการสตาร์ทเพื่อแรงบิดสูงสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการแรงบิดปานกลางถึงสูงในสายพานลำเลียง การขับเคลื่อนด้วยสว่าน การระบายอากาศ เครื่องมือร้านค้า และการใช้งานปั๊ม
สไตล์ | รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | การป้องกันความร้อน | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 113921.00 | 1401-1500 | 56C | 6.4/3.2 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 1/3 | ฿41,474 | |
B | 113923.00 | 1401-1500 | 56C | 11.8/5.9 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 3/4 | ฿48,949 | |
C | 113925.00 | 1401-1500 | 56C | 17.2/8.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 1.5 | ฿63,585 | |
D | 113922.00 | 1401-1500 | 56C | 8.2/4.1 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 1/2 | ฿53,027 | |
E | 113924.00 | 1401-1500 | 56C | 12.8/6.4 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 1 | ฿52,337 | |
F | 120990.00 | 1801-3000 | 145TC | 17.2/8.6 | 1.15 | 7 / 8 " | 2.25 " | ไม่มี | 2 | ฿51,553 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
- แรงเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสสลับที่คดเคี้ยว (AC) หรือกระแสตรง (DC) กับสนามแม่เหล็ก
คุณสมบัติ
- มอเตอร์ Leeson 50 Hz สร้างแรงบิดสูงสุด 2 แรงม้าบนแหล่งจ่ายไฟ 50 Hz
- มอเตอร์ประหยัดพลังงานเหล่านี้มีโครงสร้างโครงเหล็กม้วนที่ทนทานเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และการติดตั้ง C-Face ฐานน้อยเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- มีการติดตั้งโครง TEFC เพื่อให้อากาศเย็นไหลผ่านมอเตอร์ จึงป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- หน่วยเหล่านี้ประกอบด้วยป้ายชื่อที่อ่านง่ายเพื่อการระบุตัวตนที่รวดเร็ว และตลับลูกปืนเม็ดกลมคุณภาพสูงที่ให้ความเร็วสูงสุด 2850 รอบต่อนาที
- มีอยู่ในประเภทฉนวน Class B และ F เพื่อทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
- ไออีซี IP54
- NEMA
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แบบเฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส?
- มอเตอร์เฟสเดียว: กระแสไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์สองเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์สามเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำแยก 3 ตัว
มอเตอร์เหล่านี้ป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือไม่?
ใช่ มอเตอร์ Leeson เหล่านี้มีตัวป้องกันความร้อนรีเซ็ตแบบแมนนวลเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ TEBC และ TEFC?
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิดทั้งหมด (TEBC) แทบจะเหมือนกันกับมอเตอร์ TEFC ยกเว้นว่าตัวมอเตอร์ระบายความร้อนด้วย "โบลเวอร์" แยกต่างหากซึ่งวางตำแหน่งบนตัวเครื่องแทนที่จะใช้พัดลมติดเพลาในขณะที่มอเตอร์ทำงานที่ระดับสูง ความเร็ว.
ฉนวน Class B และ F หมายถึงอะไร
มอเตอร์เหล่านี้มีฉนวน Class B หรือ F สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ มอเตอร์หุ้มฉนวน Class B สามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 130 องศาเซลเซียส และ Class F สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 105 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อขัดและสับ
- รถเข็นส่งของ
- กระจกนิรภัยและกระจกนิรภัยแบบเรียบ
- ข้อต่อแข็ง
- ชุดซ่อมสะสม
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- Dollies และ Movers
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- สีโป๊ว
- AMPCO METAL ประแจท้ายกล่อง
- GRAINGER Tig Welding Rod 1 Lb Tube 1/8 นิ้ว
- MOODY TOOL ไขควงแม่นยำ
- DIXON วาล์วตรวจสอบในบรรทัด
- DIXON มาตรวัดกระบวนการ
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อ 138 Series
- MSA หมวกกันกระแทก
- ALL MATERIAL HANDLING ตะขอล็อคตัวเองแบบหมุนได้พร้อมตลับลูกปืนและทริกเกอร์ที่ซ่อนอยู่
- MI-T-M สวิทช์