LEESON 113921.00 50 Hz มอเตอร์ 1/3 แรงม้า 1425 110/220 V 56c Tefc
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ 50 เฮิร์ตซ์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.4/3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 50 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 9.25 " |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การติด | ใบหน้า |
แผ่นป้าย RPM | 1425 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1401-1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
การป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
UPC | 691720012864 |
แรงดันไฟฟ้า | 110/220 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | การป้องกันความร้อน | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113922.00 | 1401-1500 | 56C | 8.2/4.1 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 1/2 | ฿53,027 | ||
113923.00 | 1401-1500 | 56C | 11.8/5.9 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 3/4 | ฿48,949 | ||
113924.00 | 1401-1500 | 56C | 12.8/6.4 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 1 | ฿52,337 | ||
113925.00 | 1401-1500 | 56C | 17.2/8.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 1.5 | ฿63,585 | ||
120990.00 | 1801-3000 | 145TC | 17.2/8.6 | 1.15 | 7 / 8 " | 2.25 " | ไม่มี | 2 | ฿51,553 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.