มอเตอร์ LEESON 50 เฮิรตซ์ เฟสเดียว TEFC ฐานแข็ง
มอเตอร์ Leeson 50 Hz เป็นหน่วยเฟสเดียวที่เหมาะสำหรับความต้องการแรงบิดปานกลางถึงสูงในสายพานลำเลียง การขับเคลื่อนด้วยสว่าน การระบายอากาศ เครื่องมือร้านค้า และการใช้งานปั๊ม พวกเขาใช้ตัวเก็บประจุเพื่อให้มีกำลังพิเศษในระหว่างการสตาร์ทเพื่อแรงบิดสูงสุด
สไตล์ | รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | เพลา Dia | ความยาวเพลา | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110064.00 | 1401-1500 | 56 | 8.2/4.1 | 5 / 8 " | 1.875 " | ไม่มี | 110/220 | 1/2 | ฿38,655 | |
B | 110424.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | ไม่มี | 110/220 | 1.5 | ฿55,588 | |
C | 113910.00 | 1401-1500 | 56 | 11.8/5.9 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 110/220 | 3/4 | ฿40,722 | |
D | 131556.00 | 1401-1500 | 182T | 11.2 | 1.125 " | 2.75 " | ไม่มี | 220 | 2 | ฿80,151 | |
E | 131557.00 | 1401-1500 | 184T | 15.9 | 1.125 " | 2.75 " | ไม่มี | 220 | 3 | ฿99,955 | |
F | 131578.00 | 1401-1500 | 184T | 21.0 | 1.125 " | 2.75 " | ไม่มี | 220 | 5 | ฿97,925 | |
G | 131601.00 | 1401-1500 | 184T | 15.9 | 1.125 " | 2.75 " | ด้วยมือ | 220 | 3 | ฿99,875 | |
H | 110066.00 | 1401-1500 | 56H | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | ไม่มี | 110/220 | 1 | ฿51,945 | |
I | 113908.00 | 1401-1500 | 56 | 6.4/3.2 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 110/220 | 1/3 | ฿32,589 | |
J | 113911.00 | 1401-1500 | 56 | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 110/220 | 1 | ฿44,334 | |
K | 113929.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 110/220 | 1.5 | ฿58,864 | |
L | 113919.00 | 1801-3000 | 56 | 13.2/6.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | ไม่มี | 110/220 | 1 | ฿37,888 | |
M | 121070.00 | 1801-3000 | 145T | 12.4 | 7 / 8 " | 2.25 " | ไม่มี | 220 | 3 | ฿70,541 | |
N | 131638.00 | 1801-3000 | 184T | 20.5 | 1.125 " | 2.75 " | ไม่มี | 220 | 5 | ฿78,728 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
- แรงเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสสลับที่คดเคี้ยว (AC) หรือกระแสตรง (DC) กับสนามแม่เหล็ก
คุณสมบัติ
- มอเตอร์ Leeson 50 Hz ติดตั้งโครง TEFC เพื่อให้อากาศเย็นไหลผ่านมอเตอร์ จึงป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- รุ่นเฟสเดียวเหล่านี้มีเพลาหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาพร้อมการออกแบบคีย์
- มาพร้อมกับตลับลูกปืนคุณภาพสูงเพื่อความเร็วสูงสุด 2875 รอบต่อนาที และฐานที่แข็งแรงเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
- หน่วยเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบิดสูงสุด 5 แรงม้าบนแหล่งจ่ายไฟ 50 Hz
- มีอยู่ในประเภทฉนวน Class B และ F เพื่อทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์เหล่านี้ป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือไม่?
ใช่ มอเตอร์ Leeson เหล่านี้มีตัวป้องกันความร้อนรีเซ็ตแบบแมนนวลเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แบบเฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส?
- มอเตอร์เฟสเดียว: กระแสไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์สองเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์สามเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำแยก 3 ตัว
ฉนวนคลาส B และ F หมายถึงอะไร
มอเตอร์เหล่านี้มีฉนวน Class B หรือ F สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ มอเตอร์หุ้มฉนวน Class B สามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 130 องศาเซลเซียส และ Class F สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 105 องศาเซลเซียส
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ TEBC และ TEFC?
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิดทั้งหมด (TEBC) แทบจะเหมือนกันกับมอเตอร์ TEFC ยกเว้นว่าตัวมอเตอร์ระบายความร้อนด้วย "โบลเวอร์" แยกต่างหากซึ่งวางตำแหน่งบนตัวเครื่องแทนที่จะใช้พัดลมติดเพลาในขณะที่มอเตอร์ทำงานที่ระดับสูง ความเร็ว.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระป๋องนิรภัย Type II
- บัลลาสต์แม่เหล็ก
- เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศแบบใช้อากาศ
- โมดูลทรัพยากรม่านแสงและอุปกรณ์เสริม
- เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ลิฟท์วัสดุ
- ตัวดึงและตัวแยก
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- โคมไฟไซต์งาน
- HEATHROW SCIENTIFIC โพลีคาร์บอเนตคูลเลอร์
- SQUARE D PEF ซีรีส์เบรกเกอร์
- ACROVYN ปูผนัง, ดำ, อะโครวิน, 120 Inch
- OIL SAFE ป้าย ID แบบกำหนดเอง
- SANI-LAV สกูป
- DAYTON กระเป๋าสะสม
- ARO สปูล
- SMC VALVES แมนิโฟลด์ซีรีส์ Ss5V3
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MSJS
- BROWNING เฟืองซีรีส์ HPT สำหรับสายพาน 8M85