LEESON 131578.00 50 Hz มอเตอร์ 5 Hp 1440 220 V 184t Tefc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ 50 เฮิร์ตซ์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 184T |
แอมป์โหลดเต็ม | 21.0 |
HP | 5 |
Hz | 50 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 14.75 " |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1440 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1401-1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1.125 " |
ความยาวเพลา | 2.75 " |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 220 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.16 |
รหัส HS | 8501406040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
A. มีความสามารถในการไหลเวียนอากาศ 650 cfm (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)
A. มอเตอร์นี้มีการออกแบบเพลามอเตอร์แบบมีกุญแจซึ่งช่วยให้การมีเพศสัมพันธ์ง่ายขึ้น และรับประกันการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับอุปกรณ์ขับเคลื่อน เพิ่มประสิทธิภาพและการส่งกำลัง
A. มาพร้อมกับความสามารถในการหมุนแบบพลิกกลับได้ของมอเตอร์ CW / CCW (CW / CCW) ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานและข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
A. ก่อนที่จะเลือกมอเตอร์เฟสเดียว ให้ตรวจสอบอัตราแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟและกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่ต้องการสำหรับการใช้งานเฉพาะ พิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมเสมอ เช่น โครงของมอเตอร์ กรอบหุ้ม ฉนวน และรายละเอียดการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งมอเตอร์ถูกต้องและราบรื่น
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | เพลา Dia | ความยาวเพลา | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110064.00 | 1401-1500 | 56 | 8.2/4.1 | 5 / 8 " | 1.875 " | ไม่มี | 110/220 | 1/2 | ฿38,655 | ||
110066.00 | 1401-1500 | 56H | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | ไม่มี | 110/220 | 1 | ฿51,945 | ||
110424.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | ไม่มี | 110/220 | 1.5 | ฿55,588 | ||
113908.00 | 1401-1500 | 56 | 6.4/3.2 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 110/220 | 1/3 | ฿32,589 | ||
113910.00 | 1401-1500 | 56 | 11.8/5.9 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 110/220 | 3/4 | ฿40,722 | ||
113911.00 | 1401-1500 | 56 | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | ด้วยมือ | 110/220 | 1 | ฿44,334 | ||
113919.00 | 1801-3000 | 56 | 13.2/6.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | ไม่มี | 110/220 | 1 | ฿37,888 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.