EDWARDS SIGNALING 860 Series Surface Mount Horns/Strobe
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | สี | วาดปัจจุบัน | ความลึก | สีเลนส์ | แสงส่องสว่าง | การติด | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 868STRB-AQ | 24 VAC/DC | - | 462 mA @ 24V AC, 412 mA ที่ 24V DC | 5 / 8 " | สีน้ำเงิน | 20 CP | พื้นผิวกลางแจ้ง | 32 ถึง 120 องศา F | ฿20,524 | |
B | 868STRA-AQ | 24 VAC/DC | - | 462 mA @ 24V AC, 412 mA ที่ 24V DC | 5 / 8 " | สีเหลืองอำพัน | 90 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F | ฿20,068 | |
C | 868STRR-AQ | 24 VAC/DC | - | 462 mA @ 24V AC, 412 mA ที่ 24V DC | 5 / 8 " | สีแดง | 21 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F | ฿21,057 | |
D | 868STRC-AQ | 24 VAC/DC | - | 462 mA @ 24V AC, 412 mA ที่ 24V DC | 5 / 8 " | ทูโทนช็อคชิพ | 150 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F | ฿20,939 | |
D | 867STRC-AQ | 24 โวลต์/โวลต์ | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 868STRG-AQ | 24 โวลต์/โวลต์ | สีเขียว | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 867STRB-AQ | 24 โวลต์/โวลต์ | สีน้ำเงิน | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 867STRG-AQ | 24 โวลต์/โวลต์ | สีเขียว | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 867STRA-AQ | 24 โวลต์/โวลต์ | สีเหลืองอำพัน | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 867STRR-AQ | 24 โวลต์/โวลต์ | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 868STRC-N5 | 120 VAC | - | mA 148 | 5 / 8 " | ทูโทนช็อคชิพ | 150 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F กลางแจ้ง | ฿19,696 | |
A | 867STRB-N5 | 120 VAC | สีน้ำเงิน | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 868STRA-N5 | 120 VAC | - | mA 148 | 5 / 8 " | สีเหลืองอำพัน | 90 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F | ฿20,068 | |
E | 867STRG-N5 | 120 VAC | สีเขียว | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 867STRR-N5 | 120 VAC | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 867STRC-N5 | 120 VAC | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 868STRB-N5 | 120 VAC | - | mA 148 | 5 / 8 " | สีน้ำเงิน | 20 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F | ฿21,600 | |
C | 868STRR-N5 | 120 VAC | - | mA 148 | 5 / 8 " | สีแดง | 21 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F | ฿19,696 | |
B | 867STRA-N5 | 120 VAC | สีเหลืองอำพัน | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 868STRG-N5 | 120 VAC | สีเขียว | - | 3-13 / 32 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วผีเสื้อเปิดใช้งานด้วยลม
- ช่างแกะสลัก
- ท่อโพลีโพรพีลีน
- ไฟหรี่
- งา
- การฝึกอบรม
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- บำบัดน้ำเสีย
- IIG ท่อฉนวน
- METRO แผงสิ่งที่แนบมา
- COOPER TOOLS ชุดไขควง
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีด 5/8 นิ้ว Bzl
- ADVANCE TABCO มูลค่าพิเศษอ่างอเนกประสงค์
- MOODY TOOL ไขควง ESD
- COOPER B-LINE B602 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- DAYTON เพลาล้อ
- RADIONIC HI-TECH ไฟ LED ใต้ตู้
- VESTIL DRAFT Series Dock Seal Draft Blockers