EDWARDS SIGNALING 867STRC-AQ ฮอร์นติดพื้นผิว/แฟลช, ใส, 24V, 3 ความลึก 5/16 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮอร์น Strobe |
ความลึก | 3-5 / 16 " |
Dimension | 5-1/2" x 5-1/2" |
Standard | UL 1638 (แฟลช), UL 464 (แตร) |
แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลต์/โวลต์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | สี | วาดปัจจุบัน | ความลึก | สีเลนส์ | แสงส่องสว่าง | การติด | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868STRR-N5 | 120 VAC | - | mA 148 | 5 / 8 " | สีแดง | 21 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F | ฿19,696 | ||
868STRA-N5 | 120 VAC | - | mA 148 | 5 / 8 " | สีเหลืองอำพัน | 90 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F | ฿20,068 | ||
868STRB-N5 | 120 VAC | - | mA 148 | 5 / 8 " | สีน้ำเงิน | 20 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F | ฿21,600 | ||
868STRC-N5 | 120 VAC | - | mA 148 | 5 / 8 " | ทูโทนช็อคชิพ | 150 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F กลางแจ้ง | ฿19,696 | ||
868STRR-AQ | 24 VAC/DC | - | 462 mA @ 24V AC, 412 mA ที่ 24V DC | 5 / 8 " | สีแดง | 21 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F | ฿21,057 | ||
868STRA-AQ | 24 VAC/DC | - | 462 mA @ 24V AC, 412 mA ที่ 24V DC | 5 / 8 " | สีเหลืองอำพัน | 90 CP | พื้นผิว | 32 ถึง 120 องศา F | ฿20,068 | ||
868STRB-AQ | 24 VAC/DC | - | 462 mA @ 24V AC, 412 mA ที่ 24V DC | 5 / 8 " | สีน้ำเงิน | 20 CP | พื้นผิวกลางแจ้ง | 32 ถึง 120 องศา F | ฿20,524 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.