Edwards Signaling 868strb-aq | Surface Mount Horn/strobe, สีน้ำเงิน, 24v, 3 13/32 Inch Depth | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ ฮอร์นแบบติดตั้งบนพื้นผิว/แฟลช, น้ำเงิน, 24V, 3 ความลึก 13/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7PVY รุ่น: 868STRB-AQข้ามอ้างอิง: 16G548
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
฿20,524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮอร์น Strobe
วาดปัจจุบัน462 mA @ 24V AC, 412 mA ที่ 24V DC
ความลึก5 / 8 "
กะพริบต่อนาที60
ความสูง5.5 "
สีที่อยู่อาศัยสีเทา
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติกวิศวกรรม
สีเลนส์สีน้ำเงิน
แสงส่องสว่าง20 CP
การติดพื้นผิวกลางแจ้ง
อุณหภูมิในการใช้งาน32 ถึง 120 องศา F
ระดับเสียง90dB @ 10 ฟุต
แรงดันไฟฟ้า24 VAC/DC
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าสีวาดปัจจุบันความลึกสีเลนส์แสงส่องสว่างการติดอุณหภูมิในการใช้งานราคา
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Surface Mount Horn/Strobe, สีแดง, 120V, 0.021A Rating | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-mA 1485 / 8 "สีแดง21 CPพื้นผิว32 ถึง 120 องศา F฿19,696
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Surface Mount Horn/Strobe, สีเหลืองอำพัน, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 ขนาด 59/64 นิ้ว | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-mA 1485 / 8 "สีเหลืองอำพัน90 CPพื้นผิว32 ถึง 120 องศา F฿20,068
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Surface Mount Horn/Strobe, สีน้ำเงิน, 120V, 3 ความลึก 13/32 นิ้ว | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-mA 1485 / 8 "สีน้ำเงิน20 CPพื้นผิว32 ถึง 120 องศา F฿21,600
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Surface Mount Horn/Strobe, ใส, 120V, 3 ความลึก 13/32 นิ้ว | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-mA 1485 / 8 "ทูโทนช็อคชิพ150 CPพื้นผิว32 ถึง 120 องศา F กลางแจ้ง฿19,696
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Surface Mount Horn/Strobe, สีแดง, 24V, 3 ความลึก 13/32 นิ้ว | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA ที่ 24V DC5 / 8 "สีแดง21 CPพื้นผิว32 ถึง 120 องศา F฿21,057
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Surface Mount Horn/Strobe, สีเหลืองอำพัน, 24V, 3 ความลึก 13/32 นิ้ว | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA ที่ 24V DC5 / 8 "สีเหลืองอำพัน90 CPพื้นผิว32 ถึง 120 องศา F฿20,068
EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ Surface Mount Horn/Strobe, ใส, 24V, 3 ความลึก 13/32 นิ้ว | AA7PVZ 16G549 868STRC-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA ที่ 24V DC5 / 8 "ทูโทนช็อคชิพ150 CPพื้นผิว32 ถึง 120 องศา F฿20,939

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ ฮอร์นแบบติดตั้งบนพื้นผิว/แฟลช, น้ำเงิน, 24V, 3 ความลึก 13/32 นิ้ว
฿20,524 / หน่วย