มอเตอร์ LEESON 575V, สามเฟส, กันหยด, ฐานแข็ง
มอเตอร์ Leeson 575V เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับโบลเวอร์ คอมเพรสเซอร์ พัดลม เครื่องมือกล และสายพานลำเลียง มอเตอร์สามเฟสเหล่านี้มีรูปแบบการติดตั้งแบบเท้าเหยียบสำหรับการจัดวางบนพื้นผิวที่ตายตัว ลีสัน มอเตอร์เกียร์ปิดสนิท เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและ sp . ของเหลวบ่อยครั้ง...ความเจ็บป่วยอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | รอบต่อนาที | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ปัจจัยการบริการ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | การหล่อลื่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM34062 | 1800 | 0.7 | 1/2 | 1.25 | B | 0.37 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 40 | ฿7,865 | |
A | LM34065 | 1800 | 1.2 | 1 | 1.15 | F | 0.75 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 40 | ฿9,138 | |
A | LM34064 | 3600 | 1.2 | 1 | 1.0 | F | 0.75 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 50 | ฿33,866 | |
A | LM34068 | 3600 | 2.2 | 2 | 1.15 | F | 1.49 | VERIFY | 40 | ฿42,281 |
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เหล่านี้มีโครงป้องกันน้ำหยดสำหรับการสร้างและบำรุงรักษาการไหลของอากาศภายในโครงมอเตอร์ ดังนั้นจึงทำให้ขดลวดไม่ร้อนเกินไป
- มีโครงเหล็กเพื่อป้องกันการกระแทกจากภายนอกและการตกหล่นจากความเสียหายต่อส่วนประกอบมอเตอร์
- มีตลับลูกปืนสำหรับการทำงานของมอเตอร์ที่ราบรื่น
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการติดตั้งมอเตอร์ Leeson 575V?
มอเตอร์เหล่านี้มีฐานแบบฐานสำหรับติดตั้งโดยใช้น็อตและสลักเกลียว พวกเขามีการออกแบบเพลาแบบมีกุญแจ เพลาของมอเตอร์อยู่ในแนวเดียวกับรูกุญแจบนชิ้นงาน เมื่อตั้งแกนเพลาแล้ว กุญแจจะถูกเสียบเข้าไปในเพลาแบบมีกุญแจ / กุญแจของมอเตอร์ คีย์นี้เชื่อมต่อและผูกเพลาของมอเตอร์กับโหลด
อัตราประสิทธิภาพของมอเตอร์ Leeson 575V คืออะไร?
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหล่านี้มีประสิทธิภาพ 86.5 เปอร์เซ็นต์
RPM พิกัดของมอเตอร์ Leeson 575V คืออะไร?
มอเตอร์บางรุ่นได้รับการจัดอันดับที่ 1725 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เกา Awls
- เครื่องวัดระดับเสียง
- เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- ORP เมตร
- ส่วนประกอบของ Barrier แข็ง
- เครื่องปรับอากาศ
- โคมไฟ
- ท่อประปา
- เหล็กหล่อ
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- EXTECH แคลมป์มิเตอร์
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS สายรัดเฟืองขับ HTC Synchronous Drive Falcon กว้าง 12 มม
- FASCO เครื่องเป่าลมแบบร่างเหนี่ยวนำ
- NUMATICS Manifold Block 6 สถานี, Npt
- WESTWARD แท่งอิเล็กโทรดบรอนซ์ 1/8 นิ้ว
- LITTLE GIANT PUMPS ท่อ
- LOVEJOY บูชที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วของ SDS
- TB WOODS ข้อต่อแบบยืดหยุ่นของแบบฟอร์ม HSH
- KERN AND SOHN ชุดน้ำหนัก 344 ซีรี่ส์
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม MDBS