LEESON ยานยนต์หน้าที่มอเตอร์ XNUMX เฟส TEFC หน้า C ฐานแข็ง
มอเตอร์หน้าที่ของรถยนต์ Leeson C-face ให้กำลังพิเศษในระหว่างการสตาร์ทเพื่อแรงบิดสูงสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการแรงบิดปานกลางถึงสูงในการใช้งานสายพานลำเลียง การขับเคลื่อนด้วยสว่าน การระบายอากาศ และปั๊ม
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM25135 | 1.2 / .6 | 1/4 | . 187 | 65 | 50 | 1200 | 1.0 | ฿8,896 | |
B | LM25153 | 2 / 1 | 1/3 | . 246 | 40 | 52.9 | 3600 | 1.15 | ฿6,976 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
- แรงเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสสลับที่คดเคี้ยว (AC) หรือกระแสตรง (DC) กับสนามแม่เหล็ก
คุณสมบัติ
- มอเตอร์สำหรับงานยานยนต์ของ Leeson มาพร้อมกับฐานแข็งเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- หน่วยสามเฟสเหล่านี้มาพร้อมกับกล่องขั้วต่อขนาดใหญ่ที่ปิดสนิทเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
- มีโครงสร้างโครงเหล็กหล่อเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ทนทานเป็นพิเศษ
- หน่วยเหล่านี้ให้การทำงานอย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 3600 รอบต่อนาที
- มีการติดตั้งตัวเครื่อง TEFC เพื่อให้อากาศเย็นไหลผ่านมอเตอร์ จึงช่วยป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- หน่วยหุ้มฉนวน Class F เหล่านี้สร้างแรงบิดสูงสุด 3 แรงม้าที่แหล่งจ่ายไฟ 60Hz
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
- NEMA
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ TEBC และ TEFC?
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยโบลเวอร์แบบปิดทั้งหมด (TEBC) แทบจะเหมือนกันกับมอเตอร์ TEFC ยกเว้นว่าตัวมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยโบลเวอร์แยกต่างหากที่วางอยู่บนตัวเครื่องแทนที่จะใช้พัดลมติดเพลา
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แบบเฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส?
- มอเตอร์เฟสเดียว: ไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์สองเฟส: ไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์สามเฟส: กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า 3 ตัวแยกกัน
ฉนวน Class F หมายถึงอะไร
มอเตอร์เหล่านี้มีฉนวน Class F สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ มอเตอร์หุ้มฉนวน Class F สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 105 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- V-เข็มขัด
- สายโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- ตู้ติดผนัง
- ส่วนประกอบระบบควบคุมแสงสว่าง
- อุปกรณ์เสริมพัดลม Tubeaxial
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- เครื่องมืองัด
- ฟลัชวาล์ว
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- BRADY เครื่องหมายท่อก๊าซคลอรีน
- BUSSMANN ฟิวส์บล็อกประเภทฟิวส์: คนแคระคลาสฟิวส์: คนแคระ
- FAZTEK การอัดขึ้นรูปช่องเดียว
- 3M 30000 ซีรีส์ทองแดงหนึ่งรู Lug
- DIXON วาล์วลูกโลกเหล็กปลอมแปลง
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วผีเสื้อ PVC ปลายร่อง EPDM
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL กล่องเย็น
- BALDOR / DODGE ประเภท E, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบทึบ
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ H-H1 ขนาด 813 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม