แบริ่ง: ลูกบอล , ตำแหน่งกล่องท่อร้อยสาย: F3 , ออกแบบ: N , รอบการทำงาน: ไม่สม่ำเสมอ , สิ่งที่ส่งมาด้วย: DP , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 9 13 / 16 " , การหล่อลื่น: โพลีเร็กซ์อีเอ็ม , การใช้งานมอเตอร์: ที่เปิดโรงรถ / ประตู , การออกแบบมอเตอร์: คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท , การออกแบบโครงมอเตอร์: เปิด Dripproof , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ตามแนวนอน , การออกแบบเพลามอเตอร์: คีย์ , การติด: ฐานยืดหยุ่น , แผ่นป้าย RPM: 1625 , ประสิทธิภาพที่กำหนด: ลด 57.5% , จำนวนความเร็ว: 1 , ความยาวโดยรวม: 10 5 / 16 " , เฟส: 1 , การป้องกัน: MANUAL , การหมุน: CCW ที่เลือก , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 8 " , ความยาวเพลา: 1 7 / 8 " , พิมพ์: PD , การรับประกัน: 1 ปี