BURNDY Hylink Series ประกบบาร์เรลสั้น
สไตล์ | รุ่น | รหัสสี | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสายไฟ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YSU2R2R | - | - | - | - | - | 2" | - | RFQ
|
B | YGS26 | - | - | - | - | - | 3.13 " | - | RFQ
|
C | YS26LBOX | Black | - | - | - | - | 2.17 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | RFQ
|
D | วายเอสทูซีแอล | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | 1.75 " | - | RFQ
|
C | YS6CLBOX | สีน้ำเงิน | - | ทองแดง | - | - | 1.75 " | 6 AWG | RFQ
|
C | YS2CLBOX | Brown | - | ทองแดง | - | - | - | 2 AWG | RFQ
|
E | YS34L | Brown | - | - | - | - | 3.15 " | 500 ก.ม. | RFQ
|
F | วายเอสทูซี | Brown | - | ทองแดง | - | - | 2.82 " | 2 AWG | RFQ
|
F | วายเอสทูซี | สีเทา | - | ทองแดง | - | - | 2.55 " | 4 AWG | RFQ
|
C | YS4CLBOX | สีเทา | - | ทองแดง | - | - | 1.75 " | 4 AWG | RFQ
|
D | วายเอสทูซีแอล | สีเทา | - | - | - | - | 1.75 " | - | RFQ
|
C | YS1CLBOX | สีเขียว | - | - | - | - | 2.06 " | 1 AWG | RFQ
|
G | YS4CA1 | สีเขียว | 1.97 " | - | - | - | 1.97 " | 4 AWG | RFQ
|
H | YS26A1 | มะกอก | 2.61 " | - | - | 0.67 " | 2.610 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | RFQ
|
F | YS27 | ส้ม | - | ทองแดง | - | - | 0.27 " | 3/0 เอดับเบิลยูจี | RFQ
|
F | YS25 | สีชมพู | - | ทองแดง | - | - | 3.08 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | RFQ
|
C | YS25LBOX | สีชมพู | - | - | - | - | - | 1/0 เอดับเบิลยูจี | RFQ
|
F | YS28 | สีม่วง | - | ทองแดง | - | - | 3.57 " | 7.05 " | RFQ
|
I | YS28LBOX | สีม่วง | - | - | - | - | - | 7.05 " | RFQ
|
F | วายเอสทูซี | สีแดง | 1.75 " | ทองแดง | - | - | 1.75 " | 8 AWG | RFQ
|
E | YS31L | สีแดง | - | - | - | - | 2.6 " | 7.01 " | RFQ
|
C | YS8CLBOX | สีแดง | 1" | - | - | - | - | 8 AWG | RFQ
|
H | YS27A1 | ทับทิม | 2.88 " | - | - | 1.824 " | 2.88 " | 3/0 เอดับเบิลยูจี | RFQ
|
H | YS28A1 | ขาว | 3.06 " | อลูมิเนียม | - | 0.85 " | 3.060 " | 7.05 " | RFQ
|
J | YS29LBOX | สีเหลือง | - | - | - | - | - | 6.89 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไม้ถูพื้นมือจับและเฟรม
- รางป้องกันท่อระบายน้ำ
- Power Stakes และ Remote Controlled Outlets
- เครื่องมือเชื่อมต่อ
- ตัวป้องกันสายเคเบิล
- วัสดุตกแต่ง
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- การทดสอบทางการเกษตร
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- TELEMECANIQUE SENSORS หัวสวิตช์ จำกัด ตัวกระตุ้นก้านลูกกลิ้ง
- TOUGH GUY ซีลยางปาดน้ำ
- BRISKHEAT เทปทำความร้อนไฟเบอร์กลาส
- NIBCO 607-2 ซีรีส์ข้อศอก 90 องศา
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial 3-Way Horizontal Diverter บอลวาล์ว, BSP Threaded, EPDM, Metric
- MASTER MAGNETICS เครื่องมือปิ๊กอัพแม่เหล็ก
- MAKITA เสร็จสิ้นแซนเดอร์
- DETECTAPRO ปากกาแท่งตรวจจับโลหะ
- SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปแม่เหล็กความร้อน ทริปคงที่ ประเภท LAL