คะแนนแรงดันไฟฟ้า AC: 600 VAC , ประเภทเซอร์กิตเบรกเกอร์: Standard
, อันดับปัจจุบัน: 350A , พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: VDC 250 , ขนาดเฟรม: 400A / LA , ความสูง: 11 " , การเดินทางทันที: ปรับ , กระแสแม่เหล็กยึด: 1750A , กระแสสะดุดแม่เหล็ก: 3500A , แม็กซ์ ขนาดสายไฟ: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (อัล) ,มิน. ขนาดสายไฟ: 1 AWG (อัล) , การติด: ยืนฟรี , สไตล์การติดตั้ง: เมาท์ยูนิต , จำนวนเสา: 3 , เฟส: 3 , การเชื่อมต่อเทอร์มินัล: กรกฎาคม , ประเภทการเดินทาง: แม่เหล็กความร้อน , ระดับแรงดันไฟฟ้า: ไฟฟ้ากระแสสลับ 600V, 250V DC , ความกว้าง: 6" , ขนาดสายไฟ: 250 ลบ.ม., 600 ลบ.ม