SQUARE D LAL36350 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 350A 3 เสา 600VAC ดึง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
Actuator | สลับ |
แอมป์ | 350 |
ประเภทเบรกเกอร์ | Standard |
คะแนนปัจจุบัน | 350A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 250 |
ความลึก | 5.84 " |
ขนาดกรอบ | 400A / LA |
ความสูง | 11 " |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง | 3500A |
การเดินทางทันที | ปรับ |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ | 1750A |
กระแสยึดแม่เหล็ก | 1750A |
กระแสสะดุดแม่เหล็ก | 3500A |
สูงสุด คะแนนอากาศ | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 600 kcmil (Al), 250 kcmil (อัล) |
นาที. ขนาดสายไฟ | 1 AWG (อัล) |
การติด | ยืนฟรี |
สไตล์การติดตั้ง | เมาท์ยูนิต |
จำนวนเสา | 3 |
ระยะ | 3 |
การเชื่อมต่อเฟส | เอบีซี |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | square-d-lal36350.pdf |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | กรกฎาคม |
ประเภทการเดินทาง | แม่เหล็กความร้อน |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 600V, 250V DC |
ความกว้าง | 6" |
ขนาดสายไฟ | 250 ลบ.ม., 600 ลบ.ม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8536200040 |
A.
A.
A.
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.