NIBCO 607-2 Series ข้อศอก 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6072 3 | 317 psi ที่ 100 องศา F | 3.125 " | 3" | ฿3,224 | |
A | 6072 21 / 2 | 336 psi ที่ 100 องศา F | 2.625 " | 2.5 " | ฿2,270 | |
A | 6072 2 | 364 psi ที่ 100 องศา F | 2.125 " | 2" | ฿1,516 | |
A | 6072 11 / 2 | 408 psi ที่ 100 องศา F | 1.625 " | 1.5 " | ฿681 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดประแจขันน็อต
- ถังขยะและ Grabbers
- แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
- ท่อ PFA Fluoropolymer
- เลื่อยเลื่อน
- ไฟฉาย
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- ตัวจับเวลา
- ปลั๊กและเต้ารับ
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- TENNSCO ด้านหลัง Sway Brace
- TENNSCO Boltless Shelf, ทราย
- LEGRIS ข้อศอก 90 องศา
- ASHLAND CONVEYOR สายพานลำเลียงขนาดกลางสำหรับงานหนัก 3000 H-Stands
- TEMPCO ลวดอุณหภูมิสูง 22 AWG
- WHEATON Shake Flask Pc ฐานแบน
- WESTWARD ก้านเชื่อม Erni99
- ADB HOIST RINGS MFG. TH แหวนรอกมาตรฐาน
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS เครื่องเจาะอากาศ
- WEG มอเตอร์เศษส่วนเฟสเดียว ODP