BURNDY YS28A1 ประกบลำกล้องสั้น ขนาด 3.06 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.85 นิ้ว ทองแดง/อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสั้น Splice |
รหัสสี | ขาว |
ความยาว | 3.06 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ภายนอก Dia. | 0.85 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.060 " |
ความยาวแถบ | 1-5 / 8 " |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 0.32 " |
ขนาดสายไฟ | 7.05 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสสี | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS8CLBOX | สีแดง | 1" | - | - | - | - | 8 AWG | - | RFQ
| |
วายเอสทูซี | Brown | - | ทองแดง | - | - | 2.82 " | 2 AWG | ฿750 | ||
YS4CLBOX | สีเทา | - | ทองแดง | - | - | 1.75 " | 4 AWG | - | RFQ
| |
YS6CLBOX | สีน้ำเงิน | - | ทองแดง | - | - | 1.75 " | 6 AWG | - | RFQ
| |
วายเอสทูซี | สีแดง | 1.75 " | ทองแดง | - | - | 1.75 " | 8 AWG | ฿419 | ||
YS4CA1 | สีเขียว | 1.97 " | - | - | - | 1.97 " | 4 AWG | - | RFQ
| |
YS27A1 | ทับทิม | 2.88 " | - | - | 1.824 " | 2.88 " | 3/0 เอดับเบิลยูจี | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.