LEESON มอเตอร์กระแสตรงแรงดันต่ำ, TENV/TEFC, หน้า C พร้อมฐานที่ถอดออกได้
สไตล์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | การติด | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | บรรจุภัณฑ์ | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 098382.00 | F | 11 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659201.04A | รับ | ฿30,231 | |
B | 108045.00 | F | 21 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659301.04A | รับ | ฿28,722 | |
C | 108052.00 | F | 29 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659301.04A | รับ | ฿33,914 | |
D | 108051.00 | F | 20 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659201.04A | รับ | ฿31,643 | |
E | 108048.00 | F | 58 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659401.04Z | รับ | ฿42,724 | |
F | 108050.00 | F | 13.5 | 13.5A | ฐาน C แข็ง | 0.25 กิโลวัตต์ | 10.77 " | PG659301.04A | กลับได้ | ฿30,182 | |
G | 098381.00 | F | 13.5 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659201.04A | รับ | ฿11,730 | |
H | 109108.00 | F | 38 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659401.04Z | รับ | ฿74,330 | |
I | 109106.00 | F | 70 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659401.04Z | รับ | ฿83,621 | |
J | 108046.00 | F | 27 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659301.04A | รับ | ฿32,619 | |
K | 109103.00 | H | 60 | 60A | C-Face แข็ง | 1.1 กิโลวัตต์ | 17.38 " | PG659401.04Z | กลับได้ | ฿66,834 | |
L | 109102.00 | H | 18.5 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659401.04Z | รับ | ฿42,357 | |
M | 108047.00 | H | 39 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659301.04A | รับ | ฿29,781 | |
N | 109105.00 | H | 27 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659401.04Z | รับ | ฿63,719 | |
O | 109104.00 | H | 36 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659401.04Z | รับ | ฿65,965 | |
P | 108053.00 | H | 39 | 39A | ฐาน C แข็ง | 0.75 กิโลวัตต์ | 13.82 " | PG659401.04Z | กลับได้ | ฿49,168 | |
Q | 108322.00 | H | 80 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659401.04Z | รับ | ฿48,716 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ลิ้นชักแบบมีช่อง
- มอเตอร์ปั๊มเจ็ท
- อุปกรณ์เสริม Collet
- แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
- เครื่องทดสอบสารกึ่งตัวนำ
- ไฟฉาย
- วัสดุเครื่องจักร
- บรรเทาความเครียด
- การระบุการควบคุมคีย์
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- TEST PRODUCTS INTL. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
- NATIONAL GUARD Weatherstrip กรอบประตูปรับระดับได้
- AKRO-MILS ตู้เก็บของพลาสติก
- T&S ปืนฉีดน้ำ
- SNAP-LOC ฝาท้าย
- ANVIL คาน
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 12 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์
- BALDOR / DODGE ยางแยก E50M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch Steel Spur Gears พร้อมชุดสกรู